10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト タイプタッチレススイッチ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 光源寿命40000時間 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下
1台
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m)(最低)0.1 スイッチプルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V)AC100 器具・セット器具のみ 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本 材質アルミ、ポリカーボネイト 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)57.1 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ(mm)65 定格電圧(V)AC100 光源LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)64 演色指数(Ra)83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.9 タイプFL20W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)710 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。 手元が明るく作業しやすい。 明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6 仕様押込式 付属品コンセント付(容量1000Wまで) 質量(kg)0.5 タイプFL15W相当 スイッチスイッチ付(全光→消灯) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98 色温度(K)5000 取付け方法電気工事必要 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)470 演色指数(Ra)80 取付面位置直付・壁面
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用 材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー 質量(kg)0.7 消費電力(W)5.4 色温度(K)5000 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光束(Lm)500 クラス50 演色指数(Ra)82
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷

壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。 消費電力(W)12 材質プラスチックカバー 定格電圧(V)AC100 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(カバー)乳白
1個ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯 幅(mm)36 色温度(K)5000 演色指数(Ra)80
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷