キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
タイプタッチレススイッチ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
光源寿命40000時間
色(本体)ホワイト
演色指数(Ra)83
取付面位置棚下
高さ(mm)65
定格電圧(V)AC100
光源LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)64
演色指数(Ra)83
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)12
材質プラスチックカバー
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
色(カバー)乳白
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯
幅(mm)36
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)AC100
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)57.1
演色指数(Ra)83
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用
材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー
質量(kg)0.7
消費電力(W)5.4
色温度(K)5000
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光束(Lm)500
クラス50
演色指数(Ra)82
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード