カテゴリ
- バイク部品(2)
- タイヤ(2)
絞り込み
リム径(inch)
- 14(2)
タイヤ幅(mm)
- 90(1)
偏平率(%)
- 90(1)
タイプ
- TL
速度記号/荷重表示
- 46P(2)
パターン
- D307F(1)
D307F
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- Vee Rubber(1)
DUNLOP(ダンロップ)・Vee Rubber
「90/90-14」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
VRM338
Vee Rubber(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本6日以内出荷1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。タイプT/Lリム径(inch)14