カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • バイク部品(27)
  • 作業工具(27)
  • 機構部品(18)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 介護用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90/100-14」の検索結果

関連キーワード
154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グレープミニ 東京堂

    グレープミニ

    東京堂
    1,198税込1,318
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリ塩化ビニール分類グレープ ぶどう寸法(cm)房丈7×W4
  • クノール たまごスープ塩分 30%カット 6.6gx5 x10 味の素

    クノール たまごスープ塩分 30%カット 6.6gx5 x10

    味の素
    4,998税込5,398
    1箱(5個×10パック)
    4日以内出荷
    「とれて3日以内の国産新鮮たまご」を使用した、ふんわりたまごの減塩スープ。かつおと昆布のだしをきかせるとともに独自の減塩技術を使い、おいしく30%減塩しました。
    アズワン品番65-0469-15
  • クノール 海鮮チゲスープ 4食 x10 味の素

    クノール 海鮮チゲスープ 4食 x10

    味の素
    4,598税込4,966
    1箱(4個×10パック)
    4日以内出荷
    たら、あさり、えびみその濃厚魚介だしがクセになる旨辛い味わいで、ざく切りしたほうれん草やキャベツとたっぷりのかき卵が広がる海鮮チゲスープです。お湯を注ぐだけで、ごはんにぴったりのスープがお楽しみいただけます。
    アズワン品番65-0469-14
  • 味の素 KK コンソメ 顆粒 50g x20 味の素

    味の素 KK コンソメ 顆粒 50g x20

    味の素
    2,898税込3,130
    1箱(50g×20個)
    4日以内出荷
    じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった洋風スープの素です。お好みの肉や野菜と一緒に煮るだけで、いつものスープや煮込み料理などが、一層おいしくなります。
  • バンド(リム),90/100-16 41023-0014 Kawasaki

    バンド(リム),90/100-16 41023-0014

    Kawasaki
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:41023-0014
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント セット モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント セット

    モノタロウ(129件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
    材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
  • モーターサイクル用チューブ IRC

    モーターサイクル用チューブ

    IRC(521件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

    リムバンド

    DUNLOP(ダンロップ)(238件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 リムバンド。
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

    バイク用チューブ

    DUNLOP(ダンロップ)(175件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダンロップ製 タイヤチューブ。
  • ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット モノタロウ

    ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(9本組)
    欠品中
    狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
    用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
  • MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCチューブ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ショートタイプ)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • マイクロロング六角棒レンチセット(6本組) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロロング六角棒レンチセット(6本組)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番376-6136セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)形状L型質量(g)26タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ダックスキーレンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ダックスキーレンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(9本組)
    欠品中
    首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
    用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5893セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角棒レンチキャッチャーボール付き

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上。3~10mmのサイズはキャッチャーボール仕様
    仕様プラスチックホルダートラスコ品番288-2329セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14) 、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)420タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボール六角棒レンチセット(レインボー) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール六角棒レンチセット(レインボー)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット(9本組)
    当日出荷
    サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
    硬度HRC59先端形状ボールポイント寸法精度(仕上げ)1/100mm
  • ボール付六角棒レンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット ミトロイ(水戸工機)

    L型ホローレンチ ボールポイントショート ホルダーセット

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷
    仕様ホルダー付形状L型タイプショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 9本組六角棒レンチセット TRUSCO

    9本組六角棒レンチセット

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    トラスコ品番125-3387セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)450硬度HRC54~59組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ボールポイント六角棒レンチ Wera

    ボールポイント六角棒レンチ

    Wera(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)
    当日出荷
    Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
    付属品ホルダトラスコ品番421-5885セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×19)、4(140×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(219×40)形状L型質量(g)411先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    7,198税込7,918
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
    トラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)形状L型質量(g)450タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    7,598税込8,358
    1セット(9本組)
    当日出荷
    仕様インチサイズホルダー付トラスコ品番323-5033セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(90×14)、5/64(100×16)、3/32(112×18)、1/8(126×20)、5/32(140×25)、3/16(160×28)、1/4(180×32)、5/16(200×36)、3/8(224×40)形状L型質量(kg)0.40タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチセット スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチセット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9091セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)形状L型質量(g)292硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • AZ ボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    AZ ボールポイント六角レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    5,898税込6,488
    1セット(9本組)
    当日出荷
    超強力合金鋼(6mm以下のサイズ) Cr-V(8mm以上のサイズ) ニッケルクロムメッキ プラスチックホルダー付
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番483-3481セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2(56×16)、2.5(63×18)、3(71×20)、4(80×22)、5(90×25)、6(100×28)、8(112×32)、10(125×36)形状L型質量(g)280先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スタビースパナレンチセット Excellent kobo

    スタビースパナレンチセット

    Excellent kobo(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(6本組)
    当日出荷
    用途自転車の整備等に最適セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17材質S45C全長(mm)6×7mm:80、8×9mm:85、10×11mm:90、12×13mm:100、14×15mm:110、16×17mm:120商品構成セット品
  • フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー エスコ

    フォークリフト用鉄クズ回収マグネットバー

    エスコ
    80,600税込88,660
    1個
    当日出荷
    工場や駐車場などの広い場所に 怪我やパンクのリスクを軽減します。 フォークリフトに簡単に取り付けが可能です。 クイックリリース機構
    仕様●吸着能力:90kg●サイズ(mm):1200×76×100(148)●重量:14kg