カテゴリ
- バイク部品(2)
- タイヤ(2)
絞り込み
リム径(inch)
- 18(2)
タイヤ幅(mm)
- 130(2)
偏平率(%)
- 80(2)
タイプ
- WT(1)
- その他(1)
標準リム幅(inch)
- 3~3.5未満(2)
パターン
- AC04(1)
- TT100GP(1)
AC04・TT100GP
速度記号/荷重表示
- 66H
- 66P(3)
- 66V(3)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)
「130/80-18」の検索結果

GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
AACCOLADE AC-04
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷カスタムメイドのためのワンアイテム。クラシカルバイクでの楽しい走りが味わえるパタン、機能が持ち味。トラディショナルなパタンと、先進のタイヤテクノロジーを高次元でバランスさせた高性能カスタムギア。ビンテージバイクでトラディショナルな外観を志向し、高いグリップ性能を求めるお客様に。主な適合車種W650 1999-2000年式:リアに使用タイヤ幅(mm)130許容リム幅(inch)2.50(最小)3.50(最大)トレッド幅(mm)134偏平率(%)80タイヤ外径(mm)664