カテゴリ
- バイク部品(1)
- タイヤ(1)
絞り込み
リム径(inch)
- 18(1)
タイヤ幅(mm)
- 130(1)
偏平率(%)
- 80(1)
タイプ
- TL(1)
標準リム幅(inch)
- 3~3.5未満(1)
パターン
- GT601
- AC04(1)
- AX41(1)
- AX41S(1)
- BT46(1)
- K300GP(1)
- TT100GP(1)
速度記号/荷重表示
- 66V(1)
66V
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)
「130/80-18」の検索結果

ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。