カテゴリ

  • 手袋(3)
    • 使いきり手袋(3)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 原田産業(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(2)
サイズ
  • L(3)
  • LL(3)
  • M(3)
エンボス加工
エンボス加工
外エンボス(3)
材質
  • ニトリルゴム(3)
手の平幅(cm)
  • 9~10未満(3)
  • 10~11未満(3)
  • 11~12未満(3)
9~10未満・10~11未満・11~12未満
粉有無
  • 粉なし(3)
粉なし
厚さ(mm)
  • 0.13
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.06(6)
  • 0.07(5)
  • 0.08(8)
  • 0.09(1)
  • 0.1(5)
  • 0.12(5)
  • 0.14(3)
  • 0.15(4)
  • 0.17(4)
  • 0.18(3)
  • 0.2(1)
  • 0.22(2)
  • 0.25(1)
  • 0.26(4)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.36(1)
入数
  • 50(3)
50
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(3)
  • 機能耐摩耗性(3)
伸縮性・柔軟性・耐摩耗性
全長(cm)
  • 24.5(3)
24.5
中指長(cm)
  • 8~9未満(2)
8~9未満
手のひらまわり(cm)
  • 19~20未満(3)
  • 21~22未満(3)
  • 23~24未満(3)
19~20未満・21~22未満・23~24未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メカニックグローブ 使い捨て」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1164件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)50タイプ中厚関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ原田産業(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)50
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ原田産業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
<吸盤テキスチャード>ウロコ状テキスチャードにより手の表面にしっかり吸い付き、 握りこんだツールや対象物をしっかりキャッチ! 通常のゴム手袋に比べて、グリップ効果を保持できます。 <伸縮性> 幾つも重なったウロコ状のテキスチャードが、網の目の役割をしており、網のように柔軟に伸縮するため、フィット感が増し、通常のゴム手袋よりも手になじみ易すく、またその伸縮強度を高めます。引っ張った時の伸縮性をお試しください! <優れたグリップ力体験> Grippazグローブの最大の特徴の一つで、国際特許も取得している親指腹部分のテキスチャードにより、モノを掴んだ時に親指までしっかり力を入れられるめ、優れたグリップ体験 を提供します。 <表裏一体加工で作業性をアップ> 表だけでなく裏面にもウロコ状テキスチャードがしっかり入っており、装着後に手汗が出た際にテクスチャードの溝に汗が入り込むことで、汗による内側の滑りを抑えます。またウロコ一つ一つが独立しているため、鋭利なものによって一点穴が空いてしまっても一気に裂け広がることを防げます。 Grippazの油付着状態での摩擦係数(グリップ力)は、通常のニトリルゴム手袋に比べて最大3.3倍!!※カケンテストセンターによる試験結果 <タッチスクリーンOK> 近年のAI化やIOT化による作業中でのタッチスクリーンもGrippazであれば、手袋を着用したまま操作することができます。
用途自動車、航空機、機械等のメンテナンス、ビルメンテナンス作業等全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)50仕様左右兼用、AQL:S2 / 4.0形状ロール状カフ伸び(%)500引張強度(MPa)14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら