11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル 動画あり
他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業 全長(cm)30 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 機能耐突刺性 粉有無粉なし 入数(枚)100 左右区別左右兼用
1箱(100枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HACCPコードに適合した緑青色で、異物視認色として優れています。十分な厚みで、耐久性に優れています。耐薬品性に優れています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。食品加工。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 緑青 規格ASTM、AQL1.5、PPEカテゴリー3、耐薬品性はEN374-3に準ずる試験結果を要確認 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 適合規格食品衛生法適合品 2018年トラスコ掲載ページ6 0677 食品衛生法適合
1セット(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 厚さ(mm)0.12(指部) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検。自動車のアフターサービス。石油、液体、フィルター交換 材質ニトリル ブラック 入数(枚)100 全長(cm)24.5 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり 粉有無粉なし エンボス加工あり 食品衛生法なし
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル 動画あり
広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) グリーン 厚さ(mm)0.12 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 動画あり
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉なし エンボス加工掌、指先 入数(枚)100
1箱(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど ブルー 全長(cm)24 粉有無粉あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全面すべり止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。
ホワイト 全長(cm)24 入数(枚)100 粉有無粉あり 食品衛生法適合
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.12 ダークブルー 入数(枚)100 全長(cm)23.0以上 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10箱まとめ買いのお徳用です。ニトリルゴム製のやや厚手で耐久性、耐油性、耐薬品性に優れます。フィット感があり、細かい作業に最適です。ラテックスフリーでゴムアレルギーの心配が少ないです。指先のエンボス加工により、すべり止め効果を発揮します。
用途組立作業や分析などの細かな作業に。機械などのメンテナンス作業に。食品などの調理加工に。 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.12 ダークブルー 入数(枚)100 全長(cm)23.0以上 左右区別左右兼用 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合
1セット(10箱)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)