ラテックス手袋に近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。
サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5
色ブルー
厚さ(mm)0.07±0.01
機能耐薬品・伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
入数(枚)100
仕様未滅菌
タイプ中厚
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)約0.07
機能耐油
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
タイプ極薄
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム
色濃青
厚さ(mm)約0.12
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。
極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
実験、研究など。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
全長(cm)25
粉有無粉無
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 薄手 粉付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付タイプ。
粉付きで着脱のしやすい手袋です。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉付
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。
材質合成ゴム(ニトリルゴム)
全長(cm)25
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐薬品・耐突刺
粉有無粉無
極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)
厚さ(mm)0.10±0.02
材質ニトリル合成ゴム
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
入数(双)100
機能耐油・耐薬品
全長(cm)約24
粉有無粉無
エンボス加工外側指先エンボス
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.09
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
全長(cm)24
粉有無有
エンボス加工指先エンボス
耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
切削加工、金属加工仕上げ、機械組立。
実験、研究など。
全長(cm)25
仕様出荷検査基準/AQL抜取検査
厚さ(mm)0.08
材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐油・耐突刺
粉有無粉付
しっかりとした厚手タイプ。
表面全体に滑り止め(エンボス)加工を施しています。
食品や材料に紛れても識別しやすいカラー(青色)タイプの手袋です。
食品衛生法適合商品。
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)(指先)0.19±0.02、(手のひら)0.17±0.02
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
薄手で、柔らかいパウダー無し・白色ニトリル手袋です。
指先~手のひらまでエンボス加工をしています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。
合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
仕様未滅菌
厚さ(mm)0.06±0.01
色ブルー
タイプ薄手
入数(枚)200
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)24.0±0.5
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.05以上(掌部)
色青
入数(枚)100
規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合
全長(cm)24
エンボス加工指先エンボス
関連キーワード