押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等
ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
全長(mm)1610
質量(kg)バッテリー:約2.1
品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
形式充電器:スタンド型
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
方式変速機:内装3段シフト
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルアップ形
ハンドル高さ(mm)950-985
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
軸間距離(mm)1055
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)約45(パワーモード使用時)
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)303
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,610×580
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。歩道橋などの上り坂。歩道橋や急な上り坂で押し歩きが大変な場合でも、押し歩き時のアシストでスムーズに移動できます。駐輪場のスロープ。軽いカで押し上げられるので、これまで億劫だった駐輪場の上りスロープでも、負担が大幅に軽減されます。乗り入れできない商店街。商店街など、自転車に乗車できない場所で押し歩く場合でも、簡単操作で移動も快適になります。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1595
質量(kg)バッテリー:約2.1
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)950~985
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:303
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)12(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)21.4(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690~815
適合バッテリーNKY580B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1055
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約45(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラス18)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)107.4
関連キーワード