まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ、リア:ソーラーテール
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
充電時間4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9(361Wh)
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント: 20×1.75HE、リア:20×1.75HE
適応身長(cm)128~
モーター定格出力(W)250
充電可能回数(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)670~805
錠前大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード/110、強モード/65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)25.4
簡単・軽量・コンパクト。とっさの時に足がつく。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)580
対応盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
ランプ前照灯:シングルパワーバッテリーランプ
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12.3
バッテリー電圧(V)25.5
充電時間(時間)約3.5
適応身長(cm)128以上
サドルの高さ(mm)670~815
走行距離(km)弱モード 72 、強モード 49
変速機タイプ内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)23.9
バッテリー容量(Wh)313
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買い物、通勤通学、お仕事など
仕様●前照灯:シングルパワーバッテリーランプ●後照灯:ソーラーテール●盗難防止装置:大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
全長(mm)1570
サイズ20型
全幅(mm)565
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)一充電(目安):弱モード 110 、強モード 65
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)約26.9
バッテリー容量(Wh)361
バランスボードをカートに大変身!6.5インチ~10インチの電動バランスボードに取付られる専用カートチェアです。座ってハンドルで操作するので、足元操作は必要なし。小さなお子様でも簡単に操縦いただけます。本製品にはバランスボードは付属していません。別途お買い求めください。
材質PP、鉄
質量(kg)約7
サイズ(前輪)4インチ
耐荷重(kg)約80
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×320×960~760
適応身長(cm)120~180
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約15
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
重心移動で前進・回転・後退など操作ができる簡単操作のバランスボード。身長120cm、推奨年齢12歳以上楽しく乗っていただけます。持ち運びに便利なハンドル付き。安心のノーパンクタイヤ採用商品です。
質量(kg)約6.5
電流(A)1.5
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)3000
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約10
走行距離(km)(最大)7~8
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等
仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ
ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ
全長(mm)1620
形式BSインホイールモーター
スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き)
全幅(mm)580
制御方式補助:踏力比例制御式
定格出力(W)250
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオンバッテリーB400
材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面)
適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~
サドルの高さ(mm)670~805
錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59
変速段数3段
総質量(kg)28.4
材質(バスケット)樹脂
バッテリー容量(Wh)361
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5
電流(A)0.85
耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)
バッテリーリチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180
タイヤサイズ6.5インチ
充電電圧(V)42
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最大)10
適合年齢(歳)12以上65以下
ノーパンクタイヤ採用でタフな走りが体感できるオフロードタイプ8.5インチタイヤ電動バランスボードです。タフな外観を演出するタープグリーンのボディカラー、LEDイルミネーション搭載で気分も上がる事まちがいなし。約2-3時間の充電で最大10km走行が可能なハイパワーモーターを搭載しています。IPX4相当の防滴仕様
電圧(V)42
耐荷重(kg)80
バッテリーリチウムバッテリー
タイヤサイズ8.5インチ
充電時間(時間)満充電約2~3
適応身長(cm)120~180
バッテリー容量(mAh)4400
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)約12
走行距離(km)(最長)12/h
適合年齢(歳)12以上65以下
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途お買物、お仕事等
その他【盗難防止装置】リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応)
全長(mm)1620
サイズ前20型後16型
全幅(mm)580
ランプ【前】シングルパワーバッテリーランプ【後】ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約4時間10分
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
適応身長(cm)128~
サドルの高さ(mm)670~805
走行距離(km)(一充電):【弱モード】 100【強モード】 59
変速段数内装3段シマノピアノタッチ
総質量(kg)29.9
バッテリー容量(Wh)361
関連キーワード