3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ。 間口76cm×奥行41cm×高さ163cmタイプ。 棚板5段、耐荷重(静置平均荷重)80kg。 段・狭いスペースの有効活用に最適です。 (組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です。 女性の方でも簡単に組立ることができます。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。 柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます。 ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます。
用途整理棚に最適。 質量(kg)17 高さ(mm)1630 材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装) 奥行(mm)410 間口(mm)760 段数5 棚段数5 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)760×410×1630
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)