4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
仕様組立式 トラスコ品番503-8359 質量(kg)36.5 グレー 高さ(mm)1804 材質(本体)スチール 奥行(mm)615 間口(mm)890 段数5 耐荷重(kg/段)80 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 組立時間目安/2人20分 外寸法・高さ(mm)1804 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×615×1804 総耐荷重(kg)400 有効間口(mm)801 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)615 外寸法・間口(mm)890 棚板内寸・間口(mm)801 均等耐荷重(kg/段)80
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式 トラスコ品番506-7120 質量(kg)36.5 グレー 高さ(mm)1807 奥行(mm)459 間口(mm)902 段数5 耐荷重(kg/段)200 棚段数5 棚ピッチ(mm)25 組立時間2人30分 外寸法・高さ(mm)1807 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×459×1807 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)50mm 外寸法・奥行(mm)459 外寸法・間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816 均等耐荷重(kg/段)200
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

RKU351-455SOR/D1 スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ホワイト 金剛(KONGO) 動画あり
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装) ホワイト タイプ単体 間口(mm)935 耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40 棚ピッチ(mm)25 関連資料(3.16MB) 棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25 総耐荷重(kg)300
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

RKU351-455SOT/D1 スチール製 書架RKU 単体 傾斜棚付仕様 ブラウン 金剛(KONGO) 動画あり
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚 材質スチール(アクリル樹脂塗装) チョコレートブラウン タイプ単体 間口(mm)935 耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40 棚ピッチ(mm)25 関連資料(3.16MB) 棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25 総耐荷重(kg)300
1台
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)