ボルトレス。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4
高さ(mm)1800
タイプ単体
板厚(mm)天地板:60、棚板:35
棚段数5
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/台)1200
均等耐荷重(kg/段)200
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2407
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2407
均等積載量(kg/段)200
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
仕様組立式
トラスコ品番283-2941
質量(kg)45
高さ(mm)2102
奥行(mm)450
間口(mm)1190
棚段数5
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)2102
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1120
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)450
外寸法・間口(mm)1190
棚板内寸・間口(mm)1120
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-2721
質量(kg)45
色ホワイト
高さ(mm)1802
奥行(mm)450
間口(mm)1190
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人20分
外寸法・高さ(mm)1802
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1190×450×1802
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1120
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)450
外寸法・間口(mm)1190
棚板内寸・間口(mm)1120
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-5037
質量(kg)45
色ホワイト
高さ(mm)1202
奥行(mm)300
間口(mm)1192
段数5
耐荷重(kg/段)150
棚段数5
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1202
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1192×300×1202
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1120
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)1192
棚板内寸・間口(mm)1120
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様組立式
トラスコ品番506-6280
質量(kg)45
高さ(mm)1806
奥行(mm)454
間口(mm)1503
棚段数5
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1416
棚板調整ピッチ(mm)25mm
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1503
棚板内寸・間口(mm)1416
均等耐荷重(kg/段)150
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1506
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1506
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg/段)300
色グレー
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg/段)200
関連キーワード