ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)2407
材質(本体)スチール
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2407
均等積載量(kg/段)200
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
色グレー
材質(本体)スチール
タイプ単体
耐荷重(kg/段)500
棚ピッチ(mm)25
総耐荷重(kg)2500
均等耐荷重(kg/段)500
色グレー
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
重量物の床置き保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
棚ピッチ(mm)25
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様下段開放型
高さ(mm)1807
タイプ単体型
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1806
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
関連キーワード