色ホワイト
材質(本体)スチール
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)30mm
均等耐荷重(kg/段)200
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-3868
質量(kg)62.4
色グレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
奥行(mm)731
間口(mm)961
段数4
耐荷重(kg/段)500
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1811
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×721×1800
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)731
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)500
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様組立式
トラスコ品番506-9424
質量(kg)62.4
色グレー
高さ(mm)1211
奥行(mm)931
間口(mm)961
段数4
耐荷重(kg/段)300
棚段数4
棚ピッチ(mm)25
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1211
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×931×1211
総耐荷重(kg)2500
有効間口(mm)840
棚板調整ピッチ(mm)50mm
外寸法・奥行(mm)931
外寸法・間口(mm)961
棚板内寸・間口(mm)840
均等耐荷重(kg/段)300
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
高さ(mm)1806
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/段)150
棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1211
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1211
総耐荷重(kg)2500
棚板調整ピッチ(mm)25
関連キーワード