三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1500
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)250
棚段数4
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/段)250
ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。棚板は50mmピッチで組み替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。
棚段数4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
アジャスター樹脂製 ネジ径M20×P2.5
均等耐荷重(kg/段)250
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)1202
タイプ単体
段数4
耐荷重(kg/段)450
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
総耐荷重(kg)3000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)450
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
高さ(mm)1200
材質(本体)スチール
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)150
開放棚の外側から背板・側板を取り付けるので、自在棚受けを使用できます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造です。背板・側板付でも、中棚を自在に段替えできます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様組立式
トラスコ品番283-4961
質量(kg)72
色ホワイト
高さ(mm)1202
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1492
段数4
耐荷重(kg/段)150
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
組立時間2人30分
外寸法・高さ(mm)1202
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1492×600×1202
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1420
棚板調整ピッチ(mm)30mm
外寸法・奥行(mm)610
外寸法・間口(mm)1492
棚板内寸・間口(mm)1420
均等耐荷重(kg/段)150
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
中量棚 ボルトレス連結タイプ。RH型 開放型。棚1連の最大積載質量:2000kg。棚板の最大積載質量:300kg仕様。 単体用。W96.5XD47.7XH150.5。棚段数 4,(天板・地板を含みます)。棚板の取付ピッチは50mmです。
用途物品棚RH型
高さ(mm)1505
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード