材質SUS304
形状オネジアダプター
材質SUS316L
形状アダプタ
種類ヘルール管用ネジアダプタ
材質SUS304
形状クランプ
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)50.5
材質SUS304
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
材質SUS304
形状メネジアダプター
寸法L(mm)21
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)38.1
形状パッキン
全長(mm)6
寸法L(mm)6
寸法t(mm)4
材質SUS316L
形状オネジアダプター
形状パッキン
寸法A(mm)34
形状溶接ライナー
寸法E(mm)50
形状溶接ライナー
材質SUS316L
寸法E(mm)50
形状ブラインドライナー
全長(mm)11
寸法L(mm)11
汎用シリコンの8倍の引き裂き強度。
裂けない・欠けない・千切れない。
違いがわかるヘルールパッキンです。
サニタニー製品はもとよりメンテナンス時における洗浄にも最適です。
亀裂や剥離がほとんど発生しないので異物混入や交換の頻度が減少します。
'-40~200℃までの幅広い温度での使用が可能です。
高真空条件下や蒸気ラインにおいても優れたシール性を発揮します。
厚生労働省告示第85号一般規格試験に合格、HACCP導入時に最適です。
仕様【動摩擦抵抗率】0.75
材質シリコン
形状パッキン
硬さ78(JIS A Hs)
比重1.14
伸び(%)500
引張強度(MPa)9.3
引裂強度98kN/mmΦ
材質SUS304
形状ロングライナー
寸法E(mm)50
材質SUS304
形状クランプ
寸法A(mm)77
寸法D(mm)45
寸法B(mm)75
材質SUS304
形状エキスバンド
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類ヘルールホースアダプタ
材質SUS304
形状ホースアダプター
材質SUS304
形状アダプタ
種類ヘルールフランジアダプター
材質シリコン
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質SUS316L
形状エキスバンド
材質NBR
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質SUS304
形状ライナー
種類溶接式ライナー
材質SUS304
形状ナット
種類六角ナット 平径大
材質シリコンゴム/NBR/EPDM/フッ素ゴム/PTFE/サニクリーン(PTFE+EPDM)
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質SUS304
形状スリーブ
種類溶接式ネジスリーブ
材質SUS304
形状ホースアダプタ
種類溶接式ホースアダプタ
材質SUS304
形状アダプタ
種類溶接式フランジアダプター
寸法L(mm)58.5
材質SUS316L
形状ホースアダプタ
種類溶接式ホースアダプタ
材質SUS304
形状スリーブ
種類溶接式ロングネジスリーブ-
材質SUS304
形状ナット
種類六角ナット 平径小
関連キーワード
1
2
3
次へ