2,800件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSPBA 【オーダー】パイプリニアシャフト 片側めねじ YSPBAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
1本
2,686 税込2,955
16日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに 仕様水本ステンレスパイプナット全長50mm 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 寸法L(mm)50 寸法A(mm)25
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 全長(m)4 規格JIS G3452 ねじ規格JIS B0203 種別PTネジ付(両端オス外ネジ) 長さ(m)4 JIS規格JIS G3452
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BK-WNI 【オーダー】黒両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,511 税込1,662
3日以内出荷

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1丁
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
当日出荷

WH-WNI 【オーダー】白両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SGP白配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

BK-SNI 【オーダー】黒片ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 形状ニップル 呼び径(A)6~150 材質炭素鋼 呼び径(B)1/8~6 種別SGP黒配管 長さL(mm)30~4000 ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ サービス分類オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

1個
629 税込692
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A) 形状キャップ 種類ねじ込み継手
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 長さ(m)4 形状パイプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続にご利用ください。 。止めビス:鉄トルクビス
材質亜鉛合金
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状パイプ 長さ(m)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
82,980 税込91,278
当日出荷


1個
99,980 税込109,978
当日出荷

接続チューブとネジなし接続電線管接続用水抜きコネクターです。
材質亜鉛合金ダイカスト
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A 材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)