JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状キャップ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状キャップ
規格JIS B2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
こんなお得な商品も!

TSキャップ
モノタロウ
¥27~
税込¥30~
形状キャップ
タイプTS
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
形状キャップ
タイプDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SGP
種別GS
こんなお得な商品も!

ねじ込みキャップ ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状キャップ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質ステンレス(SCS14)
形状キャップ
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用
材質SCS14(SUS316相当材)
形状ねじ付きキャップ
寸法H(mm)34
寸法XRc3/4
不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
不要な配管をキャップする場合などに使用
材質青銅
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304
形状キャップ
種類ねじ込み継手
呼び13用
接続ねじ種類Rc
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
不要な配管を閉じる場合のキャップ
材質SUS304
形状キャップ
種類ねじ込み継手
呼び20用
接続ねじ種類Rc
1個
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)
形状キャップ
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ
材質青銅
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
不要な配管をふさぐ際に使用するキャップ、呼び25
材質青銅
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
関連キーワード