59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。 材質PVC 形状エルボ グレー 呼び13
1個
249 税込274
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
特価
31 税込34
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
189 税込208
当日出荷

塩ビ配管用のジョイント部材です。 塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。 塩ビパイプを三方に差込み、接続できます。 枠を作る際にコーナー部分の接手として便利です。
材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径20
1個
459 税込505
当日出荷

ハイロジックサンポー
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状三方 材質ダイカスト製
1個
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質亜鉛 形状クローム三方 仕上クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷


TSチーズ モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント 3方エルボ
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。3方向からパイプを接続して、分岐、合流、曲がりを可能にしする継手(エルボ)です。
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材) 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
179 税込197
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
289 税込318
当日出荷

カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。 材質硬質ポリ塩化ビニル 外寸(mm)36 内寸(mm)28.2 差込深さ(mm)36 関連資料図面(0.05MB) 強度資料(0.67MB)
1個
279 税込307
当日出荷

1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エルボ
規格H-615-120AS 部品名称エルボ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.39MB) 展開図10(1.55MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.45MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.81MB) 展開図24(1.61MB) 展開図25(1.54MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.27MB) 展開図33(1.39MB) 展開図34(1.55MB) 展開図35(1.39MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.46MB) 展開図39(1.44MB) 展開図40(1.36MB) 展開図41(1.34MB) 図解NoBSM-1065SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1065SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.45、BSA-536シリーズ -A オプション ノズル関係部品_No.15、BSM201-2JP OPTION-4 (BOOM KIT FOR SPINACH LEFTBOOM)部品_No.23、BSM-1265SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.14、BSA-400 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット部品_No.7、BSM-1240SLT-C2-1 オプション19 攪拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.26、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.52、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.30、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.19、BSM-1540SLT-C2-1 オプション19 撹拌キット,シリンダ,ジャストノズル部品_No.26など
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エルボ
部品名称エルボ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 図解NoBSM-1260SLT オプション3 回転計,ターンブーム1.3M,3方切替ノズル,速度運動散布装置部品_No.28、SSA-F617MAT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、MRS75-503 動力噴霧機(クランクケース キュウスイベン)部品_No.54、SSA-V1000C 動力噴霧機(1)部品_No.70、SSA-F617VT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※2019年11月~部品_No.3、NCD-10ST-1 分水器部品_No.23、SSA-V1000C 電動調圧弁(3) ※~2019年10月部品_No.3、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ ~2016年9月部品_No.28、BSD-5001LT タンク部品_No.2、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-18GK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1060SLT オプション3 (回転計 ターンブーム1.3M 3方切替ノズル 速度連動散布装置)部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ 電装品部品_No.13、MKW1116B 本体,各部取付部品_No.15、MKW728H 本体,各部取付部品_No.21、MSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-F617MAT トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.12、SSA-V602C 分水器バルブ部品_No.40、MKW728B 本体,各部取付部品_No.20、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.47、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.39、BSM-1350 1550L-3シリーズ バイパスバルブ 2016年10月~部品_No.33、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.39
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ 呼び径(A)13
1箱(100個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状横口エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状横口エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C) 下 排気機構リリーフタイプ
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ハンドル位置(B) 正面 配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B)正面
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (398種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ ARM11 SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(C)下
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM11Aシリーズ SMC CADデータあり
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(B) 正面 配管位置(3) IN側: 下 OUT側: 上
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

マニホールドレギュレータ用集中給気ブロック SMC CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

ARM Series(ARM11AC1) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)