46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 動画あり
材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様バンド付 材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。 材質SCS13A 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。 使用流体給水以外の水、油、空気、ガス 適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PLS継手は、高密度ポリエチレン樹脂を密着被覆した防食形のねじ込み式継手です。
用途都市ガス・LPガスなどの埋没配管。 種類ねじ込み継手 形状ストリートエルボ 使用流体ガス 材質ポリエチレン被覆鋼管製
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストリートエルボ 規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
1個
419 税込461
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ストリートエルボ 表面処理鋳放し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管 形状ストリートエルボ 適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 表面処理エポキシ樹脂コーティング 形状ストリートエルボ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型ストリートエルボ  ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
ロストワックス製造法(精密鋳造法)と熱処理の採用により、寸法精度が高く内部組織の均一な安定した品質を維持しています。従来の製造法(シェル鋳造法)より鋳肌が美しく、サイズ・ワーク等がより明確になります。材質は、耐食性に優れたステンレスを使用し、JIS規格に基づいていますので安心です。
用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車輛、住宅、水処理、上下水道、半導体の配管 材質ステンレス(SUS304) 形状平型ストリートエルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管 形状ストリートエルボ 最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0 表面処理鋳放し 使用流体消火、空気、蒸気、油
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

用途銅管用継手 形状エルボニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質青銅 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅 形状ストリートエルボ
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高許容圧力(MPa)1(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(-29℃~120℃) 材質(ボディ)SCS14A 接続形状ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷


材質SCS13A 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類R×Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1個
800 税込880
当日出荷

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)