275件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状ソケット グレー タイプDV 使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下 使用流体排水 最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩ビ管用同種管継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状ストレート 材質(本体)ソフト塩ビ 耐圧(MPa)(使用)0.03 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ステンレス
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1768 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番850-8016 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)80 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)102 寸法D2(Φmm)133 寸法l(mm)20 寸法W(mm)189 寸法D3(Φmm)89 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)121 適合レンチ(6角)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番850-8015 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)70 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)120 寸法l(mm)20 寸法W(mm)172 寸法D3(Φmm)76 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)108 適合レンチ(6角)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番850-8014 形状ソケット 種類メカニカル継手 寸法L(mm)80 使用温度範囲-30~90 寸法D1(Φmm)130 寸法D2(Φmm)162 寸法l(mm)20 寸法W(mm)218 寸法D3(Φmm)114 耐圧力(MPa)1 寸法D4(Φmm)146 適合レンチ(6角)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1763 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)80 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理エポキシ樹脂コート品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いソケット 寸法L(mm)81 寸法A(mm)55 寸法E(mm)9 表面処理亜鉛めっき品 寸法B2(mm)37 寸法H1(mm)17.5 寸法B1(mm)42 寸法H2(mm)15.5 寸法N1(mm)35 寸法N2(mm)35 寸法a1(mm)15 寸法a2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 寸法L(mm)84 寸法L1(mm)33 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 呼び径(A)50
1個
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
8,898 税込9,788
当日出荷


分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 トラスコ品番256-5325 材質バーミキュラ鋳鉄 形状異種ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)125 呼び径(mm)30×32 寸法L1(mm)最大:47、最小:10 寸法A(mm)95 寸法L0(mm)147
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

TSバルブソケット モノタロウ 動画あり
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)