簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。
バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~90
使用流体水道水
耐圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~45
使用圧力(MPa)1
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
トラスコ品番850-8016
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)102
寸法D2(Φmm)133
寸法l(mm)20
寸法W(mm)189
寸法D3(Φmm)89
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)121
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
水道用二層管専用のメカニカル継手になります。
形状ソケット
トラスコ品番850-8015
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)70
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)87
寸法D2(Φmm)120
寸法l(mm)20
寸法W(mm)172
寸法D3(Φmm)76
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)108
適合レンチ(6角)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。
トラスコ品番178-6278
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
寸法L(mm)63
呼び径(mm)16
寸法L1(mm)31
寸法L2(mm)20
使用圧力1MPa
寸法L3(mm)13.5
めねじサイズ3/4
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状ソケット
表面処理エポキシ樹脂コート品
トラスコ品番850-8014
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)80
使用温度範囲-30~90
寸法D1(Φmm)130
寸法D2(Φmm)162
寸法l(mm)20
寸法W(mm)218
寸法D3(Φmm)114
耐圧力(MPa)1
寸法D4(Φmm)146
適合レンチ(6角)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状ソケット
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状特寸ソケット
表面処理エポキシ樹脂コート品
部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状特寸ソケット
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
形状ソケット
呼び径20(塩ビ管)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5960
質量(g)36
ねじRp3/4
最高使用温度(℃)60
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
形状ソケット
流体水道水
種類塩ビ・樹脂管用継手
高圧の連結送水管設備配管の腐食環境下で使用する継手で、JPF MP 004(圧力配管用ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)のめっき品の外面に硬質塩化ビニル樹脂を被覆した防食継手で独特な受け口を形成しております。
形状ソケット
呼び径(A)100
寸法L(mm)(参考)184.5
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6339
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)90
寸法D(mm)26
使用流体水
呼び径(A)20A
最高使用温度(℃)40
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質炭素鋼
形状ソケット
使用流体水道水
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ