25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床板を張った後で、床下からの配管立上げ作業が楽にできます。 吊りバンドなど固定具なしで、ひとりで簡単に取付けが可能。フランジ方式で床材に確実に固定できます。
形状ソケット
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面間隔の狭い場所や配管部材を減らしたい時などに便利です。
形状ソケット
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓ソケット
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-013-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
799 税込879
翌日出荷

1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D2(mm)54 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 材質青銅製 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法d(Φmm)16 寸法Rp1/2 接続ねじ種類Rp
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

形状ソケット 呼び径20×1/2 材質ステンレス 寸法L1(mm)57 寸法A(mm)22 寸法B(mm)44 寸法D1(Φmm)37 寸法L2(mm)28 寸法l1(mm)48.5 寸法Rp1/2 二面幅F(mm)34
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して、水栓を取付 材質青銅 形状ソケット 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rp×PJ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
979 税込1,077
翌日出荷

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパめすネジ(Rc)接続 材質ポリエチレン 形状ソケット
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状給水栓用座付きソケット 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 寸法L2(mm)28 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.29MB)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケットフッ素ゴムFKM 形状給水栓用座付きソケット 最高使用圧力(MPa)2.0(使用圧力範囲0~2.0) 寸法L2(mm)28 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、高温水、蒸気還水、エアー 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~130 関連資料(0.29MB)
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

給水栓と銅管との接続用首長砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

給水栓と銅管との接続用砲金継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。
材質青銅 形状ソケット 寸法1/2×15.88
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1セット(10個)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4.3 寸法d1(mm)20.955 寸法d2(mm)26 寸法l1(mm)17 寸法l2(mm)14 ねじ山14(25.4mmにつき) 接続ねじ種類Rp
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)