47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

SUS-WNI 【オーダー】SUS304両ネジ長ニップル ノーブランド カスタマイズ可
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別SUS配管 長さL(mm)30~4000 サービス分類オーダー・加工
1個
1,758 税込1,934
3日以内出荷

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304 形状両長ニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)200 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノック両長ニップル
エコ商品
用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304 TP) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷

1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
489 税込538
翌々日出荷

1個
特価
709 税込780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷

1個
689 税込758
翌々日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
309 税込340
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
409 税込450
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷

1個
869 税込956
翌々日出荷

1個
469 税込516
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
629 税込692
翌々日出荷