ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。
噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
全長(mm)770
質量(g)255
シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 金属製
モノタロウ
¥629
税込¥692
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。
レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅
仕様バンド1個付き
こんなお得な商品も!

メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
水量調節可能!
シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230
機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに
材質金属(樹脂被覆)
質量(g)約290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン2種類
シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)295
保証期間最大5年
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
片手レバー操作が可能。
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用
噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66
シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。
付属品ホースバンド
長さ(mm)525
質量(g)250
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5
接続ねじG1/4
ホース内径(Φmm)【推奨】15~18
水量(L/min)8~18使用
ストレーナー80メッシュ
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。
シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製
口径(Φmm)40
吐出口径(Φmm)13
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
シャワー種類停止・直射・噴霧
材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製
材質(本体)アルミ製
材質(キャップ)プラスチック製
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 ロング
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。
水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用
噴出形状ジョロ
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)17~21
仕様コネクター付
材質ABS樹脂
質量(g)200
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37
シャワー種類ジョロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1299
レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
材質亜鉛ダイカスト
上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
2018年トラスコ掲載ページ9 1304
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(mm)W105×H68×D650
全長(mm)595
質量(g)280
穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)
穴数804
主な用途一般・農業用
アズワン品番64-3674-02
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18
穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)
穴数381
主な用途一般園芸用
ミスト機能で夏の猛暑対策に!
凍結割れに強い内部構造!
オールシーズン対応メタルノズル!!
本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。
従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。
内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。
水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。
女性でも持ちやすいコンパクト設計です。
長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)~20
材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む)
パターン6種類
耐水圧(MPa)0.7未満
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ノズル 散水用 メタル製 2パターン
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。
水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート
タイプ後レバー式
関連キーワード
1
2
次へ