51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手レバー操作が可能。 ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の出方が5つに変わる。
用途一般園芸散水用 噴出形状キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)213 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×144×66 シャワー種類キリ、ストレート、シャワー、ジョロ、ストップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

金属製ボディで丈夫です。
用途屋外での散水などに 材質金属(樹脂被覆) 質量(g)約290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×34×205 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン2種類 シャワー種類ミスト・パワフルジェット
1個
999 税込1,099
当日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。また、別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。 材質(ヘッド)ABS樹脂 適合ホース内径(Φmm)15~18 材質(パイプ)ステンレス 材質(メッシュ)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

話題のウルトラファインバブルで育成促進。めねじ(G1/4)なのでホースだけでなく、動力散布機などから接続可能。
用途成長ホルモンの分泌を促進させ、根張りがよく健康な生育が期待できます。20%肥料をカットした減肥環境下でも、収量の維持・増加が期待できます。収量の安定やアップが期待できます。 付属品ホースバンド 長さ(mm)525 質量(g)250 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5 接続ねじG1/4 ホース内径(Φmm)【推奨】15~18 水量(L/min)8~18使用 ストレーナー80メッシュ
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体)アルミ製 材質(キャップ)プラスチック製
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用 噴出形状ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37 シャワー種類ジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

親指でレバーを上下調整するだけで、流量の調整ができます。水流が2タイプで様々なシーンに対応できます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1299
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部のレバーにて流量の調節が頂けます。発射形状の変更はヘッド部分を回してご選択頂きます。ノズルが360度回転するのでホースがねじれません。ホース内径12~15mm、外径20mmまで可能です。
用途園芸・洗車・清掃。 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 2018年トラスコ掲載ページ9 1304
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドレバーノズル
適合本体SLA-40P/SSA-20PA 材質アルミダイキャスト 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 長さ(mm)184 質量(g)250 トラスコ品番360-3504
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ 材質亜鉛ダイカスト 仕様散水放射角度調節可能 付属品バンド
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W105×H68×D650 全長(mm)595 質量(g)280 穴径(Φmm)0.45(±0.1mm) 穴数804 主な用途一般・農業用 アズワン品番64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

グリーンライフスプリンクラーノズル
ノズルの首を回すとスプリンクラーとして使用できる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×65×220 質量(g)200 グレー
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~18 材質ABS樹脂、ポリアセタール 付属品バンド
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

6パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ワンタッチ着脱ジョイント付。
シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

7パターンの散水機能。シャワ、ストレート、ミスト、フレアー、ジョロ、ストップ、流量調節。ホースがねじれないジョイント。
シャワー種類シャワー・ストレート・ミスト・フレアー・ジョロ・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)18~20 材質ABS樹脂、ポリアセタール
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

強化接手リーサルカップリングシステムを使用した散水ノズルです。 口金差し込み部が抜けにくい4本爪仕様で強度が上がっています。 先端をまわして直射・噴霧・止水の切替えが可能です。
トラスコ品番197-7064 材質/仕上黄銅、PP 質量(g)274 アズワン品番64-6512-02
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
用途園芸散水。清掃。 シャワー種類4種類 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 トラスコ品番855-2632 質量(g)236 2018年トラスコ掲載ページ9 1299
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミスト機能で夏の猛暑対策に! 凍結割れに強い内部構造! オールシーズン対応メタルノズル!! 本体は頑丈なメタル製で耐久性抜群です。 従来の約1/2の細かいミストで夏の納涼に活躍します。 内部の氷の膨張を防ぐので冬の凍結割れに強いです。 水溜めの際に便利なひっかけ機能付きです。 女性でも持ちやすいコンパクト設計です。 長くて握りやすいワンタッチレバーで操作簡単です。
シャワー種類ミスト、カクサン、ストレート、ストップ、ジョウロ、シャワー 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質本体:亜鉛、ABS樹脂、ホースコネクター:ABS、ヘッドゴム:EPDM、フック:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×15×17.5(ホースコネクター含む) パターン6種類 耐水圧(MPa)0.7未満
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm)15~18 寸法(mm)W125×H40×D490 全長(mm)360 質量(g)270 穴径(Φmm)0.35(±0.1mm) 穴数316 主な用途一般・農業用
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷

ヘッド部分をツイストして下に置けばスプリンクラーとしても使用可能。 ワンタッチで通水・止水、負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)255×145×65 質量(g)250 パターン4種類 シャワー種類ミスト/シャワー/ジェット/スプリンクラー
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

片手で水形切替が出来る。 操作性に優れた前レバー。 手になじむソフトグリップでにぎりやすく負担軽減。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)245×140×60 質量(g)250 パターン3種類 シャワー種類シャワー/ジェット/コウカク
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ワンタッチフロント方式で手の負担軽減。 通水・止水がワンタッチで出来る。 スリム形状で持ちやすい。 ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付。
用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に 材質樹脂・ステンレス 寸法(mm)245×140×60 質量(g)200 パターン5種類 シャワー種類キリ/コウカク/ジェット/シャワー弱/シャワー強
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
材質アルミニウム、ABS樹脂他 質量(g)280 全長(cm)約92 シャワー種類整流/ソフトシャワー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

長切れで丈夫な日本製。 頭部は熱処理済なので、丈夫です。 3本爪タイプ。
用途掘り起こしや土の塊をほぐす作業に 質量(g)200 本体寸法(mm)245×120×60
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

適合ホース内径(Φmm)18~25 寸法(mm)W87×H75×D520 全長(mm)520 質量(g)285 穴径(Φmm)0.6 穴数760 主な用途農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ノズルが360度回転するのでホースがねじれにくい。 水の広がりを調整できる頑丈な金属ノズル。
噴出形状キリ、ストレート タイプ後レバー式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水量調節可能!
シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230 機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、 洗車に最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)278 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン5種類 シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷