こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
強制給排気スタンダードタイプです。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕上HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類丸型フード付ガラリ
金網14メッシュ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
止水板付です。
種類丸型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)(t=0.5mm)
仕上ヘアーラインクリア塗装
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)
トラスコ品番849-3665
質量(g)148
寸法A(mm)118
寸法D(mm)62
寸法E(mm)45
寸法B(mm)74
寸法C(mm)84
圧力損失9.6
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
オールステンレス製ですので錆びにくいです。
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途自然給排気口
種類丸型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ板:SUS304ステンレス、防虫網・フード:SUS316ステンレス(モリブデン鋼入りステンレス)
トラスコ品番849-3663
質量(g)368
寸法A(mm)182
寸法D(mm)95
寸法E(mm)49
寸法B(mm)120
寸法C(mm)138
圧力損失14
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
関連キーワード