49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304 ヘアーライン(HL) 種類丸型レジスター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂 仕様防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプSU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2)11 通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔 仕様前後つまみ式 材質ABS樹脂 ホワイト 種類丸型レジスター 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様標準網なし シルバーホワイト
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網) フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質AES樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)26 通気量(m3/h)(9.8Pa時)33.5
1個
849 税込934
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304 種類丸型レジスター 表面処理電解研磨 メッシュ(防虫網)16メッシュ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプLP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2)27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型レジスター 温度(℃)72 表面処理電解研磨
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様クーラーキャップ兼用フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)27
1個
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質アルミ 仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

換気口・吸気口の交換部品シリーズ
種類丸型レジスター
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類丸型レジスター 材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303) トラスコ品番431-3569 質量(g)375 寸法A(mm)224 寸法D(mm)18 寸法E(mm)55 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型レジスター(防火ダンパー付)
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター 材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板 仕様ステンレス網付、防火ダンパー付 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給気が上方拡散型の丸型レジスターです。
用途室内用レジスターとして 種類丸型レジスター 材質ABS樹脂 フィルター花粉 コンフォートホワイト 関連資料(0.09MB) 取扱説明書(0.35MB)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型プッシュ式レジスター(過給気防止機構付)
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)100 材質ABS樹脂 仕様過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプSU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2)40
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンな建築にもマッチします。
種類丸型換気口 材質ポリプロピレン樹脂
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付 付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本 材質ABS樹脂 シルバーグレー 種類丸型レジスター 適合パイプSU100(内径Φ100) 通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口 材質ABS樹脂 付属品ビス付
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂 石目調 シルバーグレー サイズΦ203 適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206) 有効換気面積(cm2)140
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニックスSUS製厚型グリル
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304) 種類厚型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304) 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類薄型グリル 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類丸型グリル
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 種類丸型グリル
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 温度(℃)72 種類薄型グリル
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質ステンレス(SUS304) 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106 直管相当長(m)(排気)1.9 種類厚型グリル
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)