こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
種類丸型床下換気口
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
ランニングコストがかからず経済的で、耐久性にも優れています。
材質(本体)AES樹脂
色石目調 シルバーグレー
サイズΦ203
適合パイプ径(Φmm)SU200 (内径Φ206)
有効換気面積(cm2)140
壁に水が伝わりにくく、汚れが付きにくい新機能の水切り付きです。防虫網、水返し付きで、小鳥類の巣作りを防ぎます。雨の進入を防ぐフード付き丸型換気孔です。
種類丸型換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。屋外換気口にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、屋内換気口側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
プッシュ開閉機構と目盛付風量調整機構付です。プッシュタイプによるワンタッチ開閉機構により、局所換気併用時の全開が可能です。キャップ密閉時は風速25m/sまでの外気を遮断します。摺動部は耐摩耗性樹脂を使用し、カム機構を内蔵。耐久性、防塵性に優れています。
仕様アレルフィルター付
付属品なべタッピンねじ(SUS)呼び3.5×30 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類丸型レジスター
適合パイプSU100(内径Φ100)
通気量(m3/h)メモリMax開:14.8/メモリMax閉:14.0/メモリ3閉:11.3/メモリ2閉:10.3/メモリ1閉:8.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様前後つまみ式
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類丸型レジスター
寸法D(mm)6.5
寸法C(mm)50
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付
色シルバーホワイト
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質AES樹脂
仕様防虫網付(AES樹脂成形網)
色シルバーグレー
適合パイプSU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)11
通気量(m3/h)(9.8Pa時)15.2
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
こんなお得な商品も!
丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304
種類丸型レジスター
表面処理電解研磨
メッシュ(防虫網)16メッシュ
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様クーラーキャップ兼用フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
室内用換気口丸型レジスター。
防虫網、防火ダンパー付き。
フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型レジスター
温度(℃)72
表面処理電解研磨
屋外用換気口中型グリル。
防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型レジスター
材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板
仕様ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上アルマイト処理
屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質ステンレス(SUS304)
種類厚型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用換気口中型グリル。
防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類丸型グリル
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304)
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類丸型レジスター
材質本体・レジスター・回転板・金網:ステンレス(SUS304)、ツマミ:ステンレス(SUS303)
トラスコ品番431-3569
質量(g)375
寸法A(mm)224
寸法D(mm)18
寸法E(mm)55
寸法B(mm)145
寸法C(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ内径(Φmm)145~160
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質アルミ
仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付
色シルバー
仕上アルマイト処理
屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類丸型グリル
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)100
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)40
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類厚型グリル
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)(排気)1.9
網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
種類薄型グリル
防火ダンパー付き屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類丸型グリル
防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。
・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減)
ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
・ドレン対策(貯水タイプ)
ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t
種類厚型グリル
温度(℃)120
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106
直管相当長(m)(排気)1.9
関連キーワード
1
2
次へ