壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ
材質スチロール樹脂
タイプ水切りつき
付属品ビス付
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)116×276
有効換気面積(cm2)65
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
種類角型ガラリ
材質アルミ
仕様扉用
色シルバー
仕上アルマイト処理
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
関連キーワード