種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
開閉機能付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。
種類角型レジスター
材質ハイインパクトスチロール
仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本
色シルバーグレー
開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)
有効換気面積(cm2)85
通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2
外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
スライド式の開口部で換気をコントロール。
付属品ビス付
材質スチロール樹脂
色アイボリー
種類角型レジスター
スライド式の開口部、薄型スリム設計
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)39.6
ステンレス網は16メッシュです。
材質アルミ
仕様開閉/スライド式、ステンレス網付
色シルバー
種類角型レジスター
仕上アルマイト処理
取付方法は前面のビスをとってグリルを外し、壁に埋込まれた木枠又は鉄枠(別途)に木ネジ・タッピングビスで本体を取付け、その後グリルを取付けます。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
室内側より防虫網の取り外しができ、掃除が容易です。(エアコンのエアフィルターを掃除するのと同じ要領で行えます。)
取付ピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。
防虫網付。(サラン24メッシュ)
開閉機能付。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
付属品丸皿木ねじ(ユニクロ)呼び3.8×32 6本
適合(フード)KS-76P1・KS-85P。
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)100×415
有効換気面積(cm2)102
通気量(m3/h)(9.8Pa時)73.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。
パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本
色シルバーグレー
有効換気面積(cm2)88
通気量(m3/h)(9.8Pa時)66.3
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角型の通気レジスター。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
開閉上下レバー式
取付穴径(Φmm)3.5皿
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
材質鋼板
仕様開閉/上下レバー式、防火ダンパー付
色グリル/クリーム、本体・羽根/黒
種類角型レジスター
仕上メラミン焼付塗装
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
室内用換気口レジスター。
遮音シート付きです。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。
防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂
色クールホワイト
種類角型レジスター
室内用レジスター。
フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。
不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
種類角型レジスター
薄型のコンパクトなレジスターです。外周部に突起やレバーのないデザインになっています。
用途室内用レジスターとして
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色コンフォートホワイト
寸法F(mm)11
関連資料(0.22MB)
取扱説明書(1.04MB)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法F(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。
開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。
前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。
前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。
水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター
種類角形レジスター
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法D(mm)16
寸法E(mm)12
仕様通気量調整:4段階
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型軒天換気口
材質AES樹脂
色シルバーグレー
寸法(高さH×幅W)(mm)200×350
有効換気面積(cm2)97
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
材質(本体)SUS304
仕上アクリル塗装
種類角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様過給気防止機構付
色シルバーホワイト
適合パイプSU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)41
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
種類角型床下換気口
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
寸法A(mm)150
寸法F(mm)6
寸法D(mm)272
寸法E(mm)14
寸法B(mm)300
寸法C(mm)122
寸法(縦×横)(mm)150×300
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)90.9
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュタイプです。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
寸法(mm)出代:D12
付属品ビス付き
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズL
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ213mm以下、角型は幅205mm以下、高さ40mm以下
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
断熱材・シール材が付いた断熱密閉タイプです。プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!。防虫網付。(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター・防虫網の清掃が容易です。
仕様網・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
シンプルデザイン。プッシュ式風量調節(3段階)。色調:ホワイト。材質:合成樹脂
用途室内用
取付壁・天井取付タイプ
タイププッシュ式風量調節付
種類角形レジスター
プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品ボード取付用ビス、壁パッキン
材質ABS樹脂
色アイボリー
種類角型レジスター
関連資料商品リーフレット(1.84MB)
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途自然換気孔
種類ヤギリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ブラウン
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・スライド板・金網)SUS304
種類角型床下換気口
寸法E(mm)6
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質(本体・金網)SUS304
種類角型床下換気口
仕上ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)対応
今、お使いの屋内換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのほこりや花粉などをカットします。アレルフィルター付、スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制。アレルフィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけです。台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。
仕様アレルフィルター付
付属品石膏ボードピン 4本
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
サイズS
種類換気口カバー
適合サイズ【取付可能な換気口サイズ】丸型はΦ154mm以下、角型は幅146mm以下、高さ35mm以下
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ