床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口
材質ステンレス(SUS304)
寸法(幅W×高さH)(mm)430×180
板厚(mm)2
仕上ヘアーライン仕上
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔
種類床下換気孔
材質スチロール樹脂
色ベージュグレー
仕様スライド式
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
和洋関係なくお使いいただけるヤギリです
用途自然換気孔
種類ヤギリ
付属品ビス付き
材質ABS
色ブラウン
樹脂製スライド式でロングタイプのレジスターです。室外用にはロングフード(すずらん)をご使用ください。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
外形寸法(mm)(A1×A2)95×435
ビスピッチ(mm)(B1×B2)83×420
開口寸法(mm)C1×C2:71×398
奥行(mm)14
有効換気面積(cm2)55
色ミルキーホワイト
付属品ビス付き
仕様スライド式
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂製スライド式レジスター。薄型スリム設計のシンプルなレジスターです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質スチロール樹脂
寸法(mm)出代:D12
付属品ビス付き
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
用途自然換気孔
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
寸法C(mm)50
色ホワイト
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時)
プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。
スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。
前面パネル及び防虫網フィルターは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。
また、表面パネルには耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。
風に強く、がたつき音が出ない気密性が高い構造です。
尚、取り付けビス4本付きです。
用途自然給気用室内換気孔
種類角型レジスター
材質【表面パネル】ASA、【表面パネル以外】ABS
寸法C(mm)50
寸法E(mm)1.8
色ホワイト
取扱説明書(0.5MB)
関連キーワード