自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔
種類換気フード
付属品ビス付き
色ミルキーホワイト
材質スチロール樹脂
防鳥網装着済み製品です。
金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム
仕様【金網(メッシュ)】10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ガラリ型 下部着脱タイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプガラリ着脱式
仕上シルバー焼付塗装
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付
色シルバー
仕上粉体塗装
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付
色シルバー
仕上粉体塗装
種類M型フード付ガラリ
仕様【金網(メッシュ)】3
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類M型フード付ガラリ
材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
種類UA型フード付ガラリ
材質本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303
仕上MG(メタリックグレー)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード