種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
スチール製プレーンタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
種類ますぶた
ピッチ細目
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様特殊改良ます用、細目、ノーマルタイプ
ます穴の上に置くだけでます蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
仕様特殊改良ます用、細目、ノンスリップタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
種類落し込み式・ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。
種類ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること。が出来ます。
仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付
形状細目、ノンスリップ
種類ます蓋、横断用、110°開閉型
表面処理溶融亜鉛めっき
受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。
種類騒音防止型・ボトル固定式・ますぶた
ピッチ細目
種別ノンスリップ・横断溝用
ボルトテーパーボルト
スチール製ノンスリップタイプ都営住宅型CDます用
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重T-2
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
荷重種別T2(乗用車程度)
種類ますぶた
寸法h(mm)32
メインバーのピッチを細かくし、騒音を減少させる固定式集水ますぶたです。
荷重種別T25(トレーラー程度)
種類ますぶた
寸法h(mm)50
メインバーのピッチを細かくし、より安全性を確保した正方形ますぶたです。
種類ますぶた
寸法h(mm)50
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
車道用のますぶたスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
ピッチ(mm)(クロスバー)50
グレーチングと受枠のすき間にCクリップを4箇所取付け、グレーチングの跳ね上がり及び金属衝撃音を防止する溝蓋です。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100
グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途横断溝用
種類ますぶた
ピッチ細目
材質スチール
ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
四面ツバ細目溜桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で溜枡に最適なます蓋。
用途溜桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
かさ上げ
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)部材:5
寸法(mm)ます穴:400
質量(kg)13.7
種類会所ます用、横断溝用
ピッチ(mm)15
全高(mm)44
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法h(mm)6
サイズ(mm)A/B×H:460/435×38
適用荷重T-14
1枚
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
四面ツバ細目改良桝用(圧接式)グレーチングです。細目型プレーンタイプの四面つば付で改良桝に最適なます蓋。
用途改良桝用
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ細目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)15
メインバー15mm
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製プレーンタイプ
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面ノンスリップ
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
荷重T-2
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製縦目プレーンタイプ
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
適合荷重歩行用
種類ますぶた
ピッチ細目
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)9
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ細目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)15
メインバー15mm
ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
種類ますぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋
材質SS400
タイプ桝用
ピッチ細目
種類ますぶた
表面プレーン
関連キーワード
1
2
次へ