38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH 材質強化PP 材質/仕上強化ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)650 種類ますぶた 外寸(mm)262×262×30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた 材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) 寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19 質量(kg)5.2 ピッチ(mm)33 適合場所歩道用 アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ますぶた ピッチ細目 高さH(mm)19 材質SS400 ピッチ(mm)15 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重歩道用
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。 種別SK919354 材質鋳鉄 種類ますぶた 外寸法(縦×横×深さ)(mm)315×315×20
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)25
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 仕様●クロスバー:ねじれ●クロスバー本数:6●ベアリングバー:IB-5×3×38●ベアリングバーピッチ:30●ベアリングバー寸法(mm):5×3×38●ベアリングバー種類:Iバー(断面形状がI型のもの) 材質SS400 質量(kg)23.4 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 寸法L(mm)665 寸法H(mm)38 溝幅(mm)600用 寸法W(mm)670 寸法H1(mm)58 荷重T-2 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
17,980 税込19,778
13日以内出荷

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,298 税込8,028
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ!交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事により騒音、衝撃を低減する事が出来きます。ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
6,798 税込7,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
9,198 税込10,118
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正方形用落込み細目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで細目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
4,398 税込4,838
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目プレーンタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
8,598 税込9,458
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でプレーンタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,598 税込8,358
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ボルト固定式落込み細目ますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。細目型でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
13,980 税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
2,398 税込2,638
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

街きょう用集水ますぶた 東京都道路設計基準によるコンクリート2次製品の街きょうますと組合せて使用するよう設計されたますぶたグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式集水マス用の蓋。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
9,698 税込10,668
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正方形用落込み普通目ますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。ノンスリップタイプで普通目のマス用グレーチング。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1枚
3,898 税込4,288
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

正方形用落込みますぶた!ツバ無し(落し込み)タイプで正方形の溝フタです。プレーンタイプで普通目のマス用グレーチング。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。細目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ細目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
7,998 税込8,798
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
8,398 税込9,238
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
1組
12,980 税込14,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でプレーンタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン
1枚
8,398 税込9,238
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ボルト固定式落込みますぶたエコノミータイプ 交通量の少ない道路に使用して下さい。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ騒音、衝撃を低減する事が出来ます。普通目でノンスリップタイプの圧接式です。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面ノンスリップ
1枚
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

都営住宅局型CDますぶた。普通目プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋 材質SS400 タイプ桝用 ピッチ普通目 種類ますぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
1枚
5,398 税込5,938
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノンスリップ樹脂製(ソフトタイプ)の屋内用セーフティグレーチング。集水マスタイプの蓋枠セット品です。上面が軟質樹脂のため、滑りにくく、ご高齢者やお子様にも安全です。上面が軟質樹脂のため、冷たくありません。すき間は6mm以下で、お子様の指も入らず安全です。車イス等もスムーズに通過できます。お手入れに便利な取外し具付です。耐薬品・対熱水、耐候性に優れています。
用途集水マス、集水桝 種類ますぶた 材質(本体)樹脂、(枠)SUS304ステンレス 高さH(mm)20
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)