道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)995
タイプVギザ
ピッチ並目
ピッチ(mm)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)995
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)997
タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋
ピッチ細目
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)997
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
寸法t(mm)12
寸法F(mm)14
寸法D(mm)160
寸法E(mm)27.5
寸法B(mm)140
寸法C(mm)R70
寸法T(mm)15
適合荷重歩行用
鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)598
寸法t(mm)10
寸法h(mm)25
すきま(mm)10
鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
石などお好きな充填物を入れていただくことで、みぞの蓋に彩りを与えます。排水機能もしっかりあります。連結させることも可能です。
種類みぞぶた
材質/仕上スチール製(溶融亜鉛めっき仕上げ)
適用荷重歩道用
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法W(mm)30.2
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋
材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)498
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998
種類みぞぶた
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998
種類みぞぶた
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)998
種類みぞぶた
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質スチール(SS400)
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。
材質ステンレス
種類みぞぶた
溝幅(mm)300
ボルト固定なし
仕上ノンスリップ加工(タコQ)
本体長さL(mm)1000
本体幅(mm)350
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
かさ上げグレーチングはコンクリート蓋の代用品として用いられるグレーチングです。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
全高H(mm)100
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
材質スチール
形状ノンスリップ
ピッチ細目
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用、側溝用
溝幅(mm)600
表面処理溶融亜鉛めっき
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)ベアリングバー:5
質量(kg)20.7
種類みぞ蓋、横断用、側溝用
溝幅(mm)550
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×995×19
ベアリングバー高さ(mm)19
適用荷重●側構:歩道用●横断構:歩道用
1枚
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状並目、ノンスリップ
厚さ(mm)ベアリングバー:9
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付
形状並目、ノンスリップ
種類みぞ蓋、横断用
表面処理溶融亜鉛めっき
適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋
材質SS400(スチール)
表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63
適用荷重T-25
関連キーワード