7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995 材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ 種類みぞぶた
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途歩道用 種類みぞぶた 長さ(mm)997 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法a(mm)400 溝幅(mm)300 質量(kg/m)16.2 表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ 寸法b(mm)997 寸法h(mm)19 荷重歩道 等分布荷重(kN/m2)5.0 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400)
1枚
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)