80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メインバー上部に凸凹がついたノンスリップタイプで滑りにくい商品です。細目タイプのため歩行者にも安心です。
種類みぞぶた 材質スチール(SS400)溶融亜鉛鍍金 長さ(mm)995 高さ(mm)19 ピッチ細目 ピッチ(mm)12.5 荷重(適合荷重横断)T-14、(適合荷重側溝)T-14
1枚
7,798 税込8,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用 種類みぞぶた 厚さ(mm)(ベアリングバー)3 タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行) ピッチ細目 ピッチ(mm)(クロスバー)100 寸法b(mm)997 許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた 長さ(mm)997 ピッチ並目
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

あらゆる荷重条件に耐えられる設計で、優れた強度と耐久性のある製品です。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミニウム製プレーンタイプ
長さ(mm)996 種類みぞぶた 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボルト固定で不快な金属衝撃音を少なくし、安全性が増した人にやさしいグレーチングです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道路や駐車場、公園、テーマパークなどさまざまな場所で使用されている側溝用のグレーチング。耐久性、耐食性、安全性に優れたシリーズです。
種類みぞぶた 寸法b(mm)995
1枚
8,698 税込9,568
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた 材質ステンレス(SUS304)電解研磨 長さ(mm)994 高さ(mm)15 ピッチ細目 ピッチ(mm)15
1枚
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路側溝・横断溝や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
用途横断溝用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

アルミニウム製ノンスリップタイプ
適合荷重歩行用 長さ(mm)996 種類みぞぶた 等分布荷重(kN/m2)3500 材質/仕上メインバー・クロスバー・サイドバー/材質:A6063S、処理:陽極酸化皮膜
1枚
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。 WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用 ピッチ細目
1枚
6,798 税込7,478
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋 材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

歩道用ステンレス側溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304 長さ(mm)994 厚さ(mm)15 種類みぞぶた
1個
39,900 税込43,890
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など 長さ(mm)498 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)6 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ステンレス製プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)9 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)998 種類みぞぶた 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

歩道用ステンレスU字溝用みぞぶたになります。ユニバーサルデザイングレーチング(UDG)はキャスター(車輪)のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。三角形状(トライアングル)によるバリアフリーの実現し、あらゆる方向からの車輪のはまり込みや落ち込みを防ぎます。凹凸加工によるスベリ抑止機能を強化し、雨や雪の路面コンディションにも左右されない、安全構造を実現致しました。厨房・給食施設・食品工場においてはスリップ・転倒事故を抑止します。
材質SUS304 長さ(mm)994 厚さ(mm)15 種類みぞぶた アングル寸法(mm)L30×30×3
1個
40,980 税込45,078
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)499 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)9 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
材質メインバー・クロスバー:SUS304 長さ(mm)500 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)9 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(デルタ模様)
長さ(mm)499 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)無熔接オープンエンドグレーチング
長さ(mm)500 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー:SUS304
1枚
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)6 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SS400材質のスチールグレーチング。
用途建築外構用 長さ(mm)995 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歩道を含む道路には適用しません。グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。
用途建築外構用 長さ(mm)997 種類みぞぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製縦目プレーンタイプ
長さ(mm)499 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)9 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ(ローレット模様)
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)498 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)9 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。 メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。 抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。 長さ(mm)1000 適合荷重歩行用 種類みぞぶた 材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製縦目プレーンタイプ
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304 長さ(mm)499 ピッチ細目 種類みぞぶた すきま(mm)6 等分布荷重(kN/m2)3500 適合荷重歩行用
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側溝用みぞぶたです。プレーンタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用グレーチング 材質SS400 タイプ側溝用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
4,798 税込5,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

歩道用みぞぶたです。プレーンタイプの一般的な圧接型グレーチングです。
用途歩道用グレーチング 材質SS400 タイプ歩道用 ピッチ普通目 種類みぞぶた 寸法L(mm)993 寸法H(mm)19 荷重歩道用 表面プレーン 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
3,498 税込3,848
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(デルタ模様)
長さ(mm)499 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製縦目ノンスリップタイプ(ローレット模様)
長さ(mm)499 種類みぞぶた ピッチ細目 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)3500 すきま(mm)6 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)