種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1009×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2007
寸法(mm)2007×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)18
1枚
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
マス目寸法(mm)3007×1007
質量(kg/m2)20.2
素肌に優しい樹脂製のグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、グレーチング上面のみ素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
用途プールや浴室などの排水溝に。
長さ(mm)1000
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
材質/仕上メインバー/材質:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー/材質:ABS、エンドキャップ/材質:ABS、受枠/材質:SUS304、アンカー/材質:SECC
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)2986
寸法(mm)2986×1000×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)9.4
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3010
寸法(mm)3010×1007×25
色ライトグレー
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
1枚
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)13
クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。側溝用みぞぶたです。ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途側溝用
材質SS400
タイプ側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目プレーンタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝/側溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
グレーチング本体と受枠がセットになった騒音低減用のみぞぶた(クリップ付)!。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
付属品Cクリップ4個
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法D(mm)14
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製側溝用
長さ(mm)500
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
適合荷重歩行用
Cクリップ付きの騒音低減用みぞぶたです。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。Cクリップを使用し、車両通行中にグレーチングのはね上がり、金属衝撃音を低減するみぞぶたです。
用途横断溝用
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
表面ノンスリップ
処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用
種類みぞぶた
寸法W(mm)30.2
材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
鋳鉄製インターロッキングブロック用集水桝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装
種類みぞぶた
寸法t(mm)12
寸法F(mm)14
寸法D(mm)160
寸法E(mm)27.5
寸法B(mm)140
寸法C(mm)R70
寸法T(mm)15
適合荷重歩行用
鋳鉄製ノンスリップタイプ側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)598
寸法t(mm)10
寸法h(mm)25
すきま(mm)10
鋳鉄製インターロッキングブロック用側溝用
長さ(mm)598
ピッチ細目
種類みぞぶた
すきま(mm)10
関連キーワード