カテゴリ

  • 建築金物(13)
    • グレーチング(13)
絞り込み
ブランド
  • ダイクレ(1)
  • 中部コーポレーション(3)
  • ニムラ(3)
  • 三榮(3)
  • 第一機材(1)
  • カネソウ(1)
  • ホクセイ(1)
溝幅(mm)
  • 120(1)
  • 150(4)
  • 200(11)
  • 240(1)
  • 250(8)
  • 300(12)
  • 350(5)
  • 360(1)
  • 400(6)
  • 450(5)
  • 500(4)
  • 550(1)
  • 600(4)
種類
種類
みぞぶた
種類
U字溝(89)
種類
かさあげ(5)
種類
ますぶた(8)
長さ(m)
  • 0.9~1.0未満(9)
  • 1.0~1.5未満(1)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(4)
ピッチ
  • その他(1)
  • 並目(1)
  • 普通目(3)
  • 細目(3)
その他・並目・普通目・細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「溝蓋」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-25タイプ 本体のみ 中部コーポレーション側溝用縞鋼板貼りスチールグレーチング 適応荷重T-25タイプ 本体のみ中部コーポレーション
63,980税込70,378
1枚
31日以内出荷
適用荷重T-25タイプの側溝用縞鋼板貼りスチール製グレーチングです。工場内の配管ピット蓋などにご使用ください。フォークリフトの適用荷重はカウンター式(リーチ式は適用外)で設定しております。フォークリフトの適用荷重はメーカー社内基準より設定しております。車種により適用型式が変わる場合があります。詳しい設定はメーカーまでお問い合わせください。適用荷重がフォークリフトの場合、横断溝、側溝ともに衝撃係数(i)=0.4で設定しております。受枠は付属しておりません。
用途溝蓋材質SS400(スチール)表面処理溶融亜鉛めっきHDZT63適用荷重T-25
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付 カネソウスチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目滑り止め模様付カネソウ
15,980税込17,578
1枚
8日以内出荷
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)
ステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅300mmタイプ ボルト固定なしホクセイ
29,980税込32,978
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。材質ステンレス種類みぞぶた溝幅(mm)300ボルト固定なし仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT(一般型)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ!交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ PKT-V(スベリ止)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。グレーチング本体と受枠をボルト・ナットで固定する事によリ音、を撃を低減する事が出来ます。
用途横断溝用グレーチング材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ
鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング 横断溝用みぞぶた ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ FKT-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷から10日以内出荷
ボルト固定式(騒音低減用)標準タイプ 交通量の激しい道路に設置される溝蓋に使用して下さい。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。横断溝用みぞぶたです。普通目ノンスリップタイプの滑りにくい加工をほどこした圧接型グレーチングです。
用途横断溝用材質SS400タイプ横断溝ピッチ普通目種類みぞぶた寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L三榮
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(藤壺) 998L三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L 三榮ステンレス グレーチング ノンスリップタイプ(蛇肌) 998L三榮
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
溝蓋用グレーチングすべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
長さ(mm)998種類みぞぶた材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用第一機材
6,398税込7,038
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
横断・側溝用溝蓋 中部コーポレーション横断・側溝用溝蓋中部コーポレーション
9,898税込10,888
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)995タイプVギザピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)995
横断・側溝用細目溝蓋 中部コーポレーション横断・側溝用細目溝蓋中部コーポレーション
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
種類みぞぶた材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、横断・側溝用、溝蓋ピッチ細目表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)、受枠/錆止め塗装(黒)寸法b(mm)997
圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用) ダイクレ圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)ダイクレ(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1枚
4日以内出荷から22日以内出荷
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。
用途車道用種類みぞぶた厚さ(mm)(ベアリングバー)3タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)ピッチ細目ピッチ(mm)(クロスバー)100寸法b(mm)997許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
溝蓋ゴム特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら