17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
1枚
4,798 税込5,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝 適合荷重歩行用 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995 溝幅(mm)150 厚さ(mm)5 質量(kg)9 種類U字溝・側溝用 ピッチ(mm)66 外幅×内幅(mm)212×140 アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
適合荷重歩行用 種類U字溝 等分布荷重(kN/m2)5 材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)993 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき 種類U字溝 ピッチ(mm)30 寸法b(mm)993 寸法h(mm)19 適合荷重歩行用
1枚
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995 種類U字溝 寸法b(mm)995 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目 種類U字溝 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付
ピッチ細目 種類U字溝 材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝 種別ノンスリップ・側溝用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
用途U事溝向けタイプ 長さ(mm)998 種類U字溝 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
1枚
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
1枚
4,798 税込5,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
9,298 税込10,228
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプ極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ケンボージンク処理で黒色に近い茶褐色で落ち着いた色調は周囲環境と調和しやすいです。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理ケンボージンク処理 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スチール製の極細目平行タイプグレーチング!L型サイレントゴムパッキン付きで騒音を防止します。ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) タイプゴムパッキン付/極細目 種類U字蓋用 ピッチ(mm)バー:12 表面処理溶融亜鉛めっき 加工ローレット加工(すべり止め) アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)