排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600
種類U字溝
長さ(mm)598(蓋)
種類U字溝
材質(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)約22
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600
種類U字溝
寸法H(mm)30
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付
材質鋼板
種類U字溝
本体厚さ(mm)3.2
適合車種歩道用
本体長さL(mm)600
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法h(mm)19
耐久性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)994
種類U字溝用
ピッチ(mm)30
歩行者専用道路のU字溝に適した溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキンの取付が可能です。
用途歩道用
材質スチール
種類U字溝
ピッチ(mm)【ベアリングバー】30、【クロスバー】50
アングル寸法(mm)L-30×30×3
スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
種類U字溝
仕様エンドアングル(mm):L-5×40×40適合荷重側溝:T-2
トラスコ品番457-3331
材質スチール表面処理:亜鉛メッキ仕上げ
長さ(mm)995
質量(kg)13.8
高さ(mm)25
タイプU字溝用並目タイプ
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
溝幅(mm)300
外幅×内幅(mm)360×290
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
材質スチール
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝
寸法b(mm)995
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
樹脂なので錆が出ずスチール特有の金属音が出ません。
重量はスチール製に比べ軽く、簡単に設置出来ます。
ハイヒールやコイン、杖等も落ちにくい構造に仕上げています。
水に浮きにくく耐摩耗性に優れています。
用途U字溝180mm用
材質特殊樹脂
質量(kg)2.7
種類U字溝
耐荷重T-6
本体高さ(mm)40
本体長さ(mm)597
本体幅(mm)240
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝
寸法b(mm)995
両側のアングルにより、U字溝にのせるだけの簡単セットです。
種類U字溝
寸法B(mm)995
寸法b(mm)995
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600
種類U字溝
適合荷重歩行用
寸法b(mm)600
寸法h(mm)12
寸法H(mm)35
材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用
モノタロウ
¥2,098~
税込¥2,308~
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途歩道用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)995
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
荷重(歩道用)5.0kN/m2
アングル寸法(mm)L-30×30×3
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995
種類U字溝
寸法b(mm)995
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
荷重種別歩道用
種類U字溝
寸法b(mm)995
寸法h(mm)25
ステンレス製プレーンタイプ歩道U字溝用
適合荷重歩行用
種類U字溝
等分布荷重(kN/m2)5
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)993
種類U字溝
ピッチ(mm)30
適合荷重歩行用
寸法b(mm)993
寸法h(mm)19
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ザラザラ50タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
歩道用グレーチングです。
用途歩道用
種類U字溝
タイプU字溝歩道用
ピッチ(mm)(クロスバー)50
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント
寸法b(mm)995
寸法h(mm)19
アングル(エンド)L30×3
等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
表面はやわらかい軟質樹脂を使用し、雨で濡れても滑りにくく安全なU字溝用樹脂グレーチング(ソフトタイプ/歩道用)です!。すき間も6mm以下なので、ハイヒールやお子様の指も入り込む心配がなく、ベビーカーのキャスターも通過できます。水圧による浮き上がりも心配ありません。荷重試験性能は歩道用5.0KNをクリアしています。表面はやわらかい軟質樹脂を使用しています。補強金具付で安心です。グレーチングのすき間は6mm以下です。樹脂製のため軽量です。水圧による浮き上がりはありません。耐候性に優れています。枠部分はステンレス製のため錆びにくいです。
用途人通りの多い歩道や学校、遊歩道、遊園地、公園、ゴルフ場など
適合歩道
材質硬・軟質塩化ビニル (P.V.C.)、ステンレス
長さ(mm)999
色ライトグレー
高さ(mm)30
種類U字溝
特性抗菌・防カビ仕様
適合荷重(kN)5
メインバーのピッチを細かくし、通行時の安全性・快適度をアップしました。
種類U字溝
寸法b(mm)995
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ローレットタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝
種別ノンスリップ・側溝用
トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
溝の中が見えないので、美観は損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995
溝幅(mm)150
厚さ(mm)5
質量(kg)9
種類U字溝・側溝用
ピッチ(mm)66
外幅×内幅(mm)212×140
アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目
種類U字溝
材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
種類U字溝
材質SUS304(電解研磨)
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、ノーマルタイプ
材質ステンレス(SUS304)
種類U字溝
U字溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
用途U事溝向けタイプ
長さ(mm)998
種類U字溝
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料セブンバーグレーチング従来品比較(0.37MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ