66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

イノアックNRゴムスポ
弾性(クッション性)に優れ、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途各種クッション材。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(天然) 使用温度範囲-40~70℃ 密度0.150±0.03g/cm3
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など 材質スポンジゴム 硬度30±5 伸び(%)200以上 引張強度(MPa)0.78以上 密度(g/cm3)0.21±0.03 25%圧縮荷重(kPa)40~70
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
材質クロロプレンゴム(CR) 耐熱温度(℃)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
109 税込120
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イノアックCRゴムスポ
中程度の耐油性・耐熱性があり、耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れています。
用途中程度の油がある場所のクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(CR系) 使用温度範囲-20~100℃ 密度0.190±0.03g/cm3
1枚
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)22 硬さ(N)107.9±22.6
1枚ほか
759 税込835
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)475 見掛密度(kg/m3)150
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート。ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。両面使えるリバーシブルタイプです。
材質EPDM(発泡ウレタン) ブラック
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
仕様テープ付 材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系 グレー 密度(kg/m3)64 25%圧縮硬さ(MPa)0.09
1枚
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
1巻ほか
279 税込307
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
1枚ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。 自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー 材質スチール レッド 奥行(mm)241 間口(mm)533 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41 色(本体)レッド シリンダ錠(別売)取付可 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝材、スペーサー等、様々な用途に使用できるスポンジシート。
材質EPDMゴム 寸法(mm)240×330
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。 パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。 トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。 キーロック搭載です。 ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可 付属品発泡ゴムシート、カギ トラスコ品番762-9931 仕上艶消し粉体塗装 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など 幅(m)1 材質ポリオレフィンフォーム 最高使用温度(℃)70 熱伝導率(W/mk)0.035(23℃) 圧縮永久ひずみ(%)7 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)-100 圧縮硬さ(kPa)31 線膨張率(1/℃)2×10-4 吸水量(g/100cm2)2.0以下
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

柔軟な発泡ブチルゴムシートの採用により、粗面接着性に優れた両面粘着テープです。広い温度範囲で安定した接着性を発揮します。
用途銘板や部品の固定に。粗面に。 タイプはく離紙付きタイプ 適合用途粗面 最大テープ外径(Φmm)56 主なワークパーツ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 トラスコ品番836-5330 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック 質量(g)17 2018年トラスコ掲載ページ6 2051
1巻
259 税込285
当日出荷

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。 柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。 良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番469-4759 材質基材:発泡ブチルゴムシート、粘着剤:アクリル系 幅(mm)215 厚さ(mm)0.75 ブラック 質量(g)44(1枚) 長さ(m)0.31 粘着力6.2N/10mm
1袋(5枚)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定に。 厚さ(mm)0.75 ブラック 長さ(m)10
1巻ほか
35,980 税込39,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系 ブラック タイプ片面 長さ(m)1 粘着力(N/10mm)4.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本緑十字社強粘着両面テープ
エコ商品
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用 質量(kg)1.2 裏面離けい紙 日本緑十字社品番268104 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ 再生材使用使用
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷

エムエフ下屋守
ゴムスポンジを使用しているため、ガルバリウム鋼板へのなじみがよく、傷防止に最適です。 表面にノンスリップシートを貼り合わせており滑りにくいです。 発泡ポリエチレン+ゴムスポンジが落下物の衝撃から下屋を守ります。
グリーン 材質ノンスリップシート+発泡ポリエチレン+ゴムスポンジ(三層構造) 長さ(mm)1000 幅(mm)980 厚さ(mm)7
1箱(5枚)
36,980 税込40,678
15日以内出荷

材質表面/エストラマー、粘着面/発泡ブチルゴムシート 質量(g)75 寸法(幅W×長さL)(cm)2.9×250 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

ABT-701 セーフティナイフ ナルビー 動画あり
・使用する際はスライダーを親指でスライドさせて刃を出し、押した状態で作業します ・スライダーを押していた指を離すだけで刃が収納されます ・手にしっくり馴染む、亜鉛合金製のほど良い重さのボディ ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 材質本体:亜鉛合金、スライダー:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)100 寸法(縦×横×高さ)(mm)148×36×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6
1本
909 税込1,000
当日出荷

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
用途あらゆるシール用途に。 幅(mm)30 ブラック 長さ(m)2
1箱(70巻)ほか
49,980 税込54,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水回りや屋外での作業でも錆に強いので安心してお使い頂けます。刃の交換頻度が少なく済むため経済的です。厚めの折らない刃を採用しているため刃先が折れる心配が無く安心してお使い頂けます。刃はネジ式で確実にロックでき作業時の誤操作を防ぎます。切れ味が落ちた際は替刃への交換が可能です。精巧で鋭い刃が生み出す切れ味は、プロの厳しい作業環境に対応します。また、手に馴染む形状とサイズで家庭用など多用途に使用できます。
用途段ボール、紙、樹脂シート、布、ゴム、薄い木材、石膏ボード、発泡材、細い電源ケーブルなどの切断 寸法(mm)縦32×幅128×高22、刃長74×刃幅18×刃厚0.38 質量(g)37 刃幅(mm)18 材質(ホルダー)PBT・ABS 適合替刃替刃ステンレスルピカ
1本
399 税込439
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイリスオーヤマラバーシート
【10mm厚】【20mm厚】【PVC】 クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。 材質PVC、NBR(ニトリルゴム)
1セット(10枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【7mm厚】【PVC】 クッション性が良く、様々な場所の保護材として使えるラバー製のマットシートのロールタイプです。PVCシート張りの為、耐候性・耐薬品性に優れています。発泡ゴム(ニトリルゴム)の為、弾力性があり、作業時の疲労軽減にもなります。滑り止め効果もあるため安全対策にも活用いただけます。防音/防振効果が見込めます。
用途工場・作業場・荷台などに敷き、滑り止めや足腰の負担軽減に。防音・防振対策に。 トラスコ品番753-5953 材質PVC、NBR(ニトリルゴム) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1820×910×7
1セット(12個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

新しい性質をもつ吸音、制振シートです。ベースの発泡体は対候性能に優れている合成ゴムを使用。弾力性にとみ、復元力にも優れています。裏面は粘着性と制振材として評価の高いブチルゴムを使用しています。カーオーディオのドアー部スピーカー吸音材として(音質UPに)。薄い鋼板・プラスチック・べニア等の共振防止、クッションに。裏面のブチルゴムは一度貼りますと剥がれませんのでご注意ください。
仕様サイズ:5(厚さ)×300(幅)×250(長さ)mm 合成ゴム発泡+裏面ブチル系粘着材 アズワン品番65-3374-11
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チャーリーブラウンの服がモチーフ。フロントガラスにフィットするサンシェード。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。フロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニル ホワイト 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷