263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。 材質EPDM 長さ(mm)330 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属) 形状D型
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム 断面タイプ(ゴム)D型
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に 形状D型 材質EPDM 厚さ(mm)8 トラスコ品番473-9795 長さ(mm)450 質量(g)350 長さ(m)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)40×26 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR) 仕様粘着付
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付け面が見えないスッキリデザインです。 D型中空構造で、衝撃吸収抜群です。
用途駐車場やトラックの当たり止めとして ブラック 厚さ(mm)47 幅(mm)61 取付け方法ビス止め
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で無垢タイプで中が詰まっている為、衝撃の頻度の高い場所にオススメ。 機能性、耐久性にすぐれております。カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 材質(本体)合成ゴム タイプ無垢、穴アキ 金具(当て板)無 取付穴ピッチ(mm)450 断面タイプ(ゴム)D型
1本
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 幅(mm)66 厚さ(mm)60 長さ(m)0.4 質量(g)250 材質ニトリルゴム(NBR) 形状かまぼこ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。 当て板はスチール製を使用しております。建物と車両をしっかりガードします。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 主材質合成ゴム 材質(当板)スチール
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
10,980 税込12,078
当日出荷

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています。
取付穴径(Φmm)6 材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合成ゴム製のD型衝撃吸収材。衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。中空タイプとは違い中までゴムが詰まっているムクタイプですので、強度が高いです。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型ムク(無垢)形状です。 柔軟な中空形状の、独自構造を採用、肉厚のある合成ゴム製で大きな衝撃やショックも、しっかりと吸収します。万が一の接触事故の場合も、車両と建物の破損を防ぐので安全です。 合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプムク(無垢)タイプ 主材質合成ゴム 推奨取付ボルトM16
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。 形状D型 厚さ(mm)10 材質(本体)合成ゴム タイプ中空タイプ 材質(当板)炭素鋼
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじD型ゴム
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。 トラスコ品番469-9183 材質エチレンプロピレンゴム 長さ(mm)330 幅(mm)30 厚さ(mm)21.5
1個
919 税込1,011
当日出荷

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26 全長(mm)400 質量(g)85 材質ニトリルゴム(NBR) 形状半円型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2本)ほか
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

直線部分と曲線部分のあるD型のリンクです。
用途直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトに、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに 材質SUS316
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。 形状D型(カマボコ型)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
62 税込68
当日出荷

狭いシンクでも使いやすいD型形状。足ゴム付。
用途食器洗いなどに。 アズワン品番64-4070-64
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

クリーンテックス・ジャパン抗菌トイレマット D型
抗菌剤を配合したトイレマット。表面のパイルと裏面のラバーに練り込んだ抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)が、抗菌・防臭効果を発揮します。長時間にわたってトイレ掃除の負担を軽減し、清潔な環境を保ちます。業務用マットと同様の素材を使用、洗濯機で繰り返し洗っても新品同様の外観・機能性を発揮します。2種類の型をご用意致しました。(床置き式トイレ用:U型 壁掛け式トイレ用:D型)
用途トイレマット 厚さ(mm)約9 サイズ(cm)60×60 アズワン品番64-2337-68 素材表:ポリエステル100%(PET抗菌糸採用)、裏:抗菌ゴム(NBR)
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷

衛生的なステンレス製洗桶。ゴム足付きなので、シンク内を傷つけません。
材質本体:ステンレス鋼、ゴム足:合成ゴム 質量(g)630 サイズ(cm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×125
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個(5個)
1,600 税込1,760
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着付。
材質EPDMゴム 長さ(mm)450 形状D型 厚さ(mm)8 ブラック 外幅(mm)40×26 内幅(mm)26×10
1個(5個)
8,000 税込8,800
翌日出荷

ネオジム磁石に吸盤機能を付けた、まったく新しいマウント部品です。従来品より外れにくく、これまでのシリコンマグネットより耐荷重が約4倍強く進化。メスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)にD型リングがついたマグネットフックです。シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、ハードな現場にも耐えうる取り外し可能な今までにないマウント部品です。2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)。特許番号7085720(日本)。発注コード:529-6959 の磁石に D型フックがついたマグネットフックです。メスねじワシャーがついているため、D型フックを取り外せば、カメラ、携帯スタンド、照明器具など他社製品とジョイントして使用することも可能です。
外径(Φmm)45
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトステンレス 洗い桶 D型
食器を洗い桶の中で洗えるので、節水になります。衛生的な、18-8ステンレス製です。
用途食器洗いの際に 仕様滑らないようゴム底付 寸法(mm)330×305×120 質量(g)680 外径(Φmm)305×355×120 アズワン品番64-3663-56
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

D型でたっぷり入りシンクも広く使えます。 D型にすることでシンクを広く使えます。本体上部には水切り用の穴が開き洗い物にも重宝です。底面にはシンクを傷つけないゴムが付いています。
材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%) 寸法(cm)29.5×32×10.4
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

藤井器物製作所18-8D型洗桶 ゴム付
材質18-8ステンレス 容量(L)6.1 外径×深さ(Φmm×mm)300×103
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
エスコ品番EA944KD-4 材質EPDM 形状D型 特性耐久性、耐候性
1個
630 税込693
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ターミナルゴム
対候性・耐水性・耐久性に優れた合成ゴムを採用。衝撃吸収に優れたD型ゴムとなり、中空形状の為、クッション性は抜群です。
用途トラック後部や倉庫・物流センターなどのクッションとしてご使用ください。 材質合成ゴム
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(5個)
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)2段式前カゴカバー D型
2段式収納で、荷物が無い時はスッキリ!多い時はたっぷり収納できます。前後開きファスナー式で、前後どちらからでも開閉可能。背面ゴム入りで小さなカゴにもフィットします。
材質ポリエステル100%(TPUコーティング) ブラック 質量(g)215 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)42.5×38.5×31~49
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するK型中空形状で、最大圧縮反力がD型タイプの5倍増! 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状K型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)2000 高さH(mm)100 質量(kg/m)7.2 幅W(mm)150 ボルト穴ピッチ(mm)100-450Px4-100 下穴径d(Φmm)5-20×34 主材質熱可塑性エラストマー 推奨取付ボルトM16 高さh(mm)63 上穴径D(Φmm)40
1本
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロショウD型 洗いおけ
D型 洗いおけは、シンクに沿いやすい形で場所を選ばず使える洗いおけです。ステンレス製でさびにくく、滑りにくいゴム足付きでシンクを傷つけにくい仕様です。流水穴付きなので水切りにも便利です。
用途水溜め、食材洗いに。 材質ステンレス 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×32×12.5
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷