4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類スナップフック 表面処理ユニクロメッキ
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法L(mm)51.5 寸法t(mm)4 寸法S(mm)6 寸法D(mm)4 仕上ニッケルメッキ 寸法W2(mm)15 H(mm)7 使用荷重(kN)0.3
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 質量(g)60 種類カラビナ 使用荷重(kg)30 表面処理(本体)ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • なす