多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
幅(mm)9.5
厚さ(mm)1.6
穴径(Φmm)3.2
材質鉄/ニッケルメッキ
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質鋼板
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
材質鉄 黒塗装
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
通常のビス穴に加え、長穴があいていますのでボルトと兼用での固定が可能です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール、ユニクロメッキ
色無地
板厚(mm)2
穴径(mm)5
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
2×4木材の連結金具として使用します。
用途木材の接合・組立
材質スチール
色黒色
板厚(mm)2
穴径(mm)5
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質スチール
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
素材感そのままの味わい深いアンティーク調の金具です。
用途インテリア・DIY作品に最適です。
材質鉄
幅(mm)15
厚さ(mm)2
タイプL型
エスコ品番EA951EA-341A
幅(mm)76
厚さ(mm)2
寸法(mm)51×51
材質/仕上スチール(クロメートメッキ)
穴数4
穴サイズ(mm)7×29.5
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるL型金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法C(mm)16
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
材質鉄、表面処理:三価クロメート
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
厚さt(mm)3.2
幅(mm)40
長さ(mm)90×45
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ユニクロの補助金具です
材質スチール
長さ(mm)75×40
幅(mm)30
厚さ(mm)3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数3
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2
L字型補強金物です。補強、ジョイント等に使用できます。
用途木材などの結合や、結合部の補強に
材質鉄
板厚が2.8ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)2.8
穴径(Φmm)4.3
穴数4
板厚が4.3ミリと肉厚なユニクロメッキのL型金具です。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法B(mm)16
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)5.3
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
材質スチール・塗装
幅W(mm)16
色ベージュ
板厚(mm)3
穴径(mm)4.3
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
L字を曲げた折れ金具です。Lの向きがAタイプとBタイプがございますので、お間違いないかご注意ください。
用途木製の板材の固定や補強に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
幅広タイプのL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
幅が広く板厚が厚いので、しっかりと補強できます。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。特に強度を要するジョイント部に最適です。
材質鉄
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
内側にザグリ加工があるL字型連結補助金具です。
木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。
内側から接合、補強できる金具です。
袋入りタイプです。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取り付けなどに使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
関連キーワード