173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




水本機械製作所ロングアイ
エコ商品
材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。 トラスコ品番849-1646 材質ステンレス 寸法(mm)25×28 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)12.5 種類アイプレート 寸法H(mm)16 寸法d(mm)3 寸法D(mm)4 寸法T(mm)2 寸法W(mm)11.5 寸法B2(mm)18 寸法A1(mm)25 寸法B1(mm)28 寸法h(mm)10 寸法A2(mm)16 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
379 税込417
当日出荷


1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638GF-1 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)22.6 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)3.8 線径(Φmm)4.8 使用荷重(kg)217 寸法A(mm)19.0 寸法F(mm)3.8 寸法D(mm)2.2 寸法E(mm)4.8 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)16.5 プレート寸法(mm)33 寸法X(mm)33.2 寸法Z(mm)20.8 寸法Y(mm)33.2 プレート厚(mm)2.2
1個
330 税込363
当日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類アイプレート
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638GF-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)36.2 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)3.8 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)226 寸法A(mm)23.0 寸法F(mm)3.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)5.8 寸法B(mm)17.0 寸法C(mm)19.8 プレート寸法(mm)41 寸法X(mm)41 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)41 プレート厚(mm)3
1個
435 税込479
翌日出荷

エスコ品番EA638GF-3 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)68 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)4.8 線径(Φmm)7.6 使用荷重(kg)272 寸法A(mm)29.7 寸法F(mm)4.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)7.6 寸法B(mm)21.8 寸法C(mm)24.6 プレート寸法(mm)50 寸法X(mm)50 寸法Z(mm)32.2 寸法Y(mm)50 プレート厚(mm)3
1個
710 税込781
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所オープンラウンドアイ
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます トラスコ品番849-2152 材質ステンレス 質量(g)38 種類パッドアイ 寸法H(mm)48 寸法d(mm)5.2 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法T(mm)2 寸法W(mm)18 寸法B2(mm)46 寸法B1(mm)60 寸法h(mm)40 使用荷重(kN)0.20
1個
819 税込901
欠品中


コンドーテックステンレスアイプレート
エコ商品
仕様IP-14、IP-16は座ぐりなしタイプです。 材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類パッドアイ
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類パッドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス パッドアイ
エコ商品
材質ステンレス 種類パッドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 種類アイプレート 寸法T(mm)3 表面処理(本体)電解研磨
1個
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類フック 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます 材質ステンレス 種類アイプレート
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類パッドアイ
1個
729 税込802
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類ラウンドアイ
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス アイプレート
エコ商品
材質ステンレス 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類ボルト・スクリュー 表面処理(本体)バレル研磨
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所アイプレート用裏板
エコ商品
材質ステンレス 種類アイプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ラウンドアイ
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所ラウンドアイ丸カン
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)