64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番849-2479 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)10 種類Sカン 参考使用荷重(kN)0.02 使用荷重(N)19.6(参考)
1個
179 税込197
当日出荷

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス 種類Sカン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1セット(2個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。 先端にゴムが付いているので物を掛ける時に対象物を傷つけにくい。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。通常のSカンよりも長い為、使用用途が広がります。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類Sカン 使用荷重(kg)30 寸法D(mm)6
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所SカンSAF
エコ商品
材質ステンレス 質量(g)17 種類Sカン 寸法L1(mm)52 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)42 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
279 税込307
当日出荷

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ステンレス 種類Sカン
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類Sカン
1個
55 税込61
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス SカンSAP
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具として トラスコ品番849-2489 材質(本体)ステンレス 質量(g)76 種類Sカン 寸法L1(mm)100 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)84 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)30 寸法S1(mm)6 寸法S2(mm)22 使用荷重(kN)0.49
1個
829 税込912
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)51 寸法d(mm)6 寸法r(mm)20 寸法W(mm)38 寸法s(mm)25 H(mm)51 使用荷重(kN)0.20 2018年トラスコ掲載ページ2 0966
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)300 種類Sカン 寸法L1(mm)150 寸法S(mm)20 寸法D(mm)12 寸法L2(mm)126 寸法W(mm)64 寸法R(mm)16 使用荷重(kN)1.47
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)0.07
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所アイSカン ストレート
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途物掛けとして。 トラスコ品番178-4091 材質ステンレス アズワン品番64-8395-90
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

水本機械製作所ステンレス 連結Sカン
梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法D(mm)6 使用荷重(kN)0.20
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン4ミリ
エコ商品
高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所スーパーロングSカン6ミリ
エコ商品
材質(本体)ステンレス 種類Sカン 寸法S(mm)14 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.2 使用荷重(N)196
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法H(mm)50 寸法D(mm)5 材質(キャップ)PVC 寸法R(mm)8.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)19.5 寸法S1(mm)13 寸法S2(mm)17 使用荷重(kN)0.15
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に トラスコ品番849-2677 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)88 寸法S(mm)28 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)80 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)40 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
309 税込340
当日出荷

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に トラスコ品番849-2676 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)16 種類Sカン 寸法L1(mm)65 寸法S(mm)15 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)57 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)35 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.07
1個
219 税込241
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-84 材質ステンレス 幅(mm)38 厚さ(mm)8 全長(mm)90 質量(kg)30 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)33 口の開き(mm)16
1個
615 税込677
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-75 材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)110 質量(kg)47 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)45 口の開き(mm)18.5
1個
705 税込776
当日出荷

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 寸法L1(mm)30 寸法W2(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
83 税込91
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2732 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類Sカン 寸法L1(mm)46 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)36 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
209 税込230
翌々日出荷

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2731 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)34 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)14 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
169 税込186
翌々日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-82 材質ステンレス 幅(mm)22 厚さ(mm)6 全長(mm)50 質量(kg)7 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)4.5 口の開き(mm)9.5
1個
435 税込479
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-74 材質ステンレス 幅(mm)38 厚さ(mm)8 全長(mm)90 質量(kg)30 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)33 口の開き(mm)16
1個
615 税込677
当日出荷

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2730 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類Sカン 寸法L1(mm)36 寸法D(mm)3.5 寸法L2(mm)29 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.10
1個
119 税込131
翌々日出荷

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に トラスコ品番849-2675 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)12 種類Sカン 寸法L1(mm)61.8 寸法S(mm)13 寸法D(mm)3.4 寸法L2(mm)55 寸法W1(mm)14 寸法W2(mm)29.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
179 税込197
翌日出荷

Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に トラスコ品番849-2674 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)7 種類Sカン 寸法L1(mm)50 寸法S(mm)13 寸法D(mm)3 寸法L2(mm)44 寸法W1(mm)13.5 寸法W2(mm)23 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
159 税込175
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-85 材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)110 質量(kg)47 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)45 口の開き(mm)18.5
1個
705 税込776
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83 材質ステンレス 幅(mm)28 厚さ(mm)7 全長(mm)66 質量(kg)14 シルバー 種類Sカン 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)11
1個
525 税込578
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-72 材質ステンレス 幅(mm)22 厚さ(mm)6 全長(mm)50 質量(kg)7 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)4.5 口の開き(mm)9.5
1個
435 税込479
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73 材質ステンレス 幅(mm)28 厚さ(mm)7 全長(mm)66 質量(kg)14 ブラック 種類Sカン 使用荷重(kg)11 口の開き(mm)11
1個
525 税込578
当日出荷

S字型のアクセサリーカラビナ。 2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。 磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-71 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)5 全長(mm)40 ブラック 質量(g)13(梱包材込み) 種類Sカン 口の開き(mm)5.5
1個
705 税込776
翌日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2816 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)87 種類Sカン 寸法L1(mm)800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します トラスコ品番849-2814 材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地 材質(本体)ステンレス 質量(g)187 種類Sカン 寸法L1(mm)1800 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)1792 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC 使用荷重(kN)0.07
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷